「雨水」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。
穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。
持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。
浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。
住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水
材質ポリプロピレン
色青
規格プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
たてどいから雨水を貯めることができます。付属の集水継手には落ち葉が入りにくい目皿がついており、初期雨水が入りにくい構造です。また各メーカーのたてどいに対応しています。
用途ご家庭での庭水への水やり、緊急時の生活用水の貯留。
付属品集水継手1個、ホース(70cm)、ホースバンド2個、水栓蛇口1個、シールテープ
材質/仕上ポリエチレン(PE)
色ベージュ
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。
材質レジンコンクリート
色白
耐荷重(kN)12
材質ポリプロピレン
色青
リサイクル原料を使用しており、環境に配慮したフィルムです。地際の冷気や雨水の侵入を防ぐスソ張り用途に最適です。ベタツキが少なく、サイド部の巻上換気にも使用できます。フィルムの劣化を抑制するために耐候剤を配合しており、優れた強度・耐久性があります。
用途スソ・サイド巻き上げ換気用フィルム
厚さ(mm)0.15
長さ(m)100
主な用途サイド用
適合日本下水道協会規格適合品、プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
材質レジンコンクリート
質量(kg)3
色白
サイズ300
寸法a(mm)121
寸法e(mm)111
寸法D1(Φmm)329
寸法b(mm)38
寸法h1(mm)10
寸法h2(mm)18
寸法f(mm)28
耐荷重(kN)8
寸法c(Φmm)90
関連キーワード