10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
W102 【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W102 タキロンシーアイ カスタマイズ可
遮へい波長範囲(nm): 480~550。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途480~550nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 480~550nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)50~2000 幅(mm)50~1000 厚さ(mm)3 赤透明 波長範囲(nm)480~550 比重1.4 可視光線透過率(%)10 公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4 切断方法丸のこ切断 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.21MB) 製品情報シート(0.29MB) OD値6< サービス分類オーダー・加工
1枚
15,714 税込17,285
10日以内出荷

N502 【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N502 タキロンシーアイ カスタマイズ可
遮へい波長範囲(nm): 570~650。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。 表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。 湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途570~650nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 570~650nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)50~2000 幅(mm)50~1000 厚さ(mm)3.5 青透明 波長範囲(nm)570~650 比重1.4 可視光線透過率(%)1 公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4 切断方法丸のこ切断 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.22MB) 製品情報シート(0.29MB) OD値5< サービス分類オーダー・加工
1枚
18,571 税込20,428
10日以内出荷

W402 【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W402 タキロンシーアイ カスタマイズ可
遮へい波長範囲(nm): 950~1150。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途950~1150nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 950~1150nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)50~2000 幅(mm)50~1000 厚さ(mm)3 緑透明 波長範囲(nm)950~1150 比重1.4 可視光線透過率(%)31 公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4 切断方法丸のこ切断 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.22MB) 製品情報シート(0.29MB) OD値6< サービス分類オーダー・加工
1枚
15,714 税込17,285
10日以内出荷

W202 【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W202 タキロンシーアイ カスタマイズ可
遮へい波長範囲(nm): 200~515。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途200~515nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 200~515nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)50~2000 幅(mm)50~1000 厚さ(mm)3 橙透明 波長範囲(nm)200~515 比重1.4 可視光線透過率(%)50 公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4 切断方法丸のこ切断 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.2MB) 製品情報シート(0.29MB) OD値4< サービス分類オーダー・加工
1枚
15,714 税込17,285
10日以内出荷

N4077 【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N4077 タキロンシーアイ カスタマイズ可
遮へい波長範囲(nm): 740~840。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。 表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。 湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途740~840nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 740~840nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)50~2000 幅(mm)50~1000 厚さ(mm)3.5 緑透明 波長範囲(nm)740~840 比重1.4 可視光線透過率(%)17 公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4 切断方法丸のこ切断 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.21MB) 製品情報シート(0.29MB) OD値6< サービス分類オーダー・加工
1枚
18,571 税込20,428
10日以内出荷

W4077 【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W4077 タキロンシーアイ カスタマイズ可
遮へい波長範囲(nm): 740~840。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途740~840nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 740~840nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)50~2000 幅(mm)50~1000 厚さ(mm)3 緑透明 波長範囲(nm)740~840 比重1.4 可視光線透過率(%)26 公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4 切断方法丸のこ切断 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.22MB) 製品情報シート(0.29MB) OD値6< サービス分類オーダー・加工
1枚
15,714 税込17,285
10日以内出荷

W502 【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W502 タキロンシーアイ カスタマイズ可
遮へい波長範囲(nm): 570~650。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途570~650nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 570~650nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)50~2000 幅(mm)50~1000 厚さ(mm)3 青透明 波長範囲(nm)570~650 比重1.4 可視光線透過率(%)1 公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4 切断方法丸のこ切断 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.22MB) 製品情報シート(0.29MB) OD値5< サービス分類オーダー・加工
1枚
15,714 税込17,285
10日以内出荷

N402 【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N402 タキロンシーアイ カスタマイズ可
遮へい波長範囲(nm): 950~1150。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。 表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。 湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途950~1150nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 950~1150nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)50~2000 幅(mm)50~1000 厚さ(mm)3.5 緑透明 波長範囲(nm)950~1150 比重1.4 可視光線透過率(%)26 公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4 切断方法丸のこ切断 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.22MB) 製品情報シート(0.29MB) OD値6< サービス分類オーダー・加工
1枚
18,571 税込20,428
10日以内出荷

N202 【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N202 タキロンシーアイ カスタマイズ可
遮へい波長範囲(nm): 200~515。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。 表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。 湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途200~515nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 200~515nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)50~2000 幅(mm)50~1000 厚さ(mm)3.5 橙透明 波長範囲(nm)200~515 比重1.4 可視光線透過率(%)45 公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4 切断方法丸のこ切断 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.2MB) 製品情報シート(0.29MB) OD値4< サービス分類オーダー・加工
1枚
18,571 税込20,428
10日以内出荷

N102 【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N102 タキロンシーアイ カスタマイズ可
遮へい波長範囲(nm): 480~550。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。 表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。 湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途480~550nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 480~550nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)50~2000 幅(mm)50~1000 厚さ(mm)3.5 赤透明 波長範囲(nm)480~550 比重1.4 可視光線透過率(%)9 公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4 切断方法丸のこ切断 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.21MB) 製品情報シート(0.29MB) OD値6< サービス分類オーダー・加工
1枚
18,571 税込20,428
10日以内出荷