2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱ガラス製浅型ボウルの2個セット 熱湯、電子レンジ OKの耐熱ガラス製浅型ボウル。 ボウルの中でこねるのに使いやすい形状です。 電子レンジ調理にも使えるシンプルな形状で食器としても活躍します。
仕様●商品寸法(mm):M/W 222×D 222×H 90 口径222、L/W 250×D 250×H 100 口径250●満水容量(mL):2,000/2,500●材質:本体/耐熱ガラス●入数:1箱(2個入×6セット入) アズワン品番67-3056-94
1箱(6セット)
15,980 税込17,578
13日以内出荷

保存しやすい角型保存容器7個セット 電子レンジ使用可能。 少し残ったおかずなどの保存や作り置きおかずなど、用途に合わせて選べるサイズ展開です。 角はフタを外してオーブンでの使用もでき、よりW広く調理や保存に使用できます。
仕様●商品寸法(mm):KST-25/W111×D107×H47、KSTL-90/W238×D125×H56、HKOZ-200/W 267×D 243×H 59●満水容量(mL):250/900/2000●材質:本体/耐熱ガラス●箱サイズ(mm):W581×D275×H203●入数:1箱(7個入×2セット入) アズワン品番67-3056-86
1箱(2セット)
14,980 税込16,478
11日以内出荷