ポータブル電源とソーラーパネル(100W)のセットです。
【暮らしを支える家電として】
ポータブル電源は、日常には便利さと快適さを。非常時には安心感を与えてくれます。
【コンセントは挿したままでOK】
独自設計により、バッテリー経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要になりました。自動で満充電に近い状態(94%以上)を保つので、急な使用時でもすぐ使えるので安心です。
【自動給電切り替え機能】
コンセントと家電製品との間に接続しておくだけで、停電時でも自動的にポータブル電源がバックアップします。常時電力が必要なものや、タイマーセットしている家電にポータブル電源を常時通電しておけば停電時も安心です。
【信頼の国内メーカー品質】
さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。高い安全性を確保しています。
【ビクターの安心サポート】
商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。
【持ち運びしやすい小型のハンドルタイプ】
折りたたみ式のハンドルは持ち運びしやすく、車に入れて運ぶ際など収納するとコンパクトになります。
【わかりやすさと使いやすさを追求】
日本語表記&AC・USB・シガーソケットポート搭載の3WAY出力でさまざまな家電製品に対応。
【もしものときも家の電気を支える存在に】
「防災製品等推奨品」として認証。LEDライトを搭載するなど、「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。
AC出力は家庭用コンセントと同じ正弦波で、さまざまな家電製品を安心して使用できます。
【さまざまなシーンで使える】
キャンプやイベントなど、プライベートはもちろん、お仕事などさまざまなシーンで使えます。
その他安全保護項目:過電流、過電圧、温度、短絡保護
最大出力(W)ソーラーパネル:100
充電池タイプリチウムイオン充電池(リン酸鉄系)
最大180Wのハイパワー出力、クリーン&エコロジーに充電できるポータブルソーラーパネル
電気がない屋外でも安心エコロジー充電
ポータブル電源BN-RFシリーズに対応したポータブルソーラーパネルです。コンセントが使えない環境でも、太陽光を利用してクリーンに、ポータブル電源やスマートフォンの充電、USB機器への給電が可能です。メーカーポータブル電源と組み合わせて使用することで、用途の広がりやより長時間の電力確保を可能にします。かんたんに持ち運べる折りたたみ式です。
さまざまな使用シーン
日常・非常時のさまざまなシーンで活躍!お庭でのDIY、ベランダでのBBQなど家電製品使用時に。コンセントのないところでも、たっぷり電気を使えるから安心です。
高効率変換パネルの搭載により、最大180W高出力を実現
最大24%の高変換率ソーラーパネル(4面)を搭載し、最大180Wの高出力を実現※。ポータブル電源本体をクリーンに充電することが可能です。
※発電量は、実際の日射や設置場所などの環境により大きく変化します。
パネル部に高耐久性フッ素樹脂「ETFE」を採用し、高い対候性、耐久性を実現
USB端子による充電・給電が可能※
ソーラーパネルからスマートフォン等へ直接給電ができるUSB出力付き。太陽の直射日光を受けるようにパネルを開いて設置することで、USB出力からスマートフォン等へ直接給電できます。
※2口を同時に使用可能。USB接続ケーブルは市販品をお使いください。
自立する折りたたみスタンド付き
信頼の国内メーカー品質モデル
オーディオやプロジェクター、ヘッドホン・イヤホンなど、さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。
ビクターの安心サポート
商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意。万が一不具合が発生した際は、お買い上げの販売店や国内のサポートセンターを窓口として迅速に対応します。
もしものときも家の電気を支える存在に
「防災製品等推奨品」として認証。防災製品等推奨品は、一般社団法人防災安全協会が防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として認証する制度です。ポータブル電源は「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。
※防災製品等推奨品マークは、一般社団法人防災安全協会の登録商標です。
付属品ポータブル電源接続ケーブル
質量(kg)本体:約5.3、ポータブル電源接続ケーブル:0.32
出力【USB Type-A×2】5V DC10W※ ※2個の端子合計の最大出力。
最大出力(W)180
定格電流(A)8.06
定格電圧 DC V22.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:1,896×550×25(突起物除く)、収納寸法:550×510×45
対応機種BN-RF1500、BN-RF1100
接続ケーブル3.0m
保証期間お買い上げ日より12ヶ月
交換効率24%
開放電圧(V)24 DC
動作温度(℃)-10~65
短絡電流(A)9.72
パネル単結晶シリコンセルパネル
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
ポータブル電源(256Wh)とソーラーパネル(100W)のセット。【暮らしを支える家電として】。ポータブル電源は、日常には便利さと快適さを。非常時には安心感を与えてくれます。【約4,000回の繰り返し充放電が可能】。リン酸鉄系リチウムイオン充電池採用で、充放電サイクルの長寿命化を実現。こまめに抜き差しする方でも、長い間安心してお使いいただけます。【コンセントは挿したままでOK】。独自設計により、バッテリー経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要になりました。自動で満充電に近い状態(94%以上)を保つので、急な使用時でもすぐ使えるので安心です。【自動給電切り替え機能】。コンセントと家電製品との間に接続しておくだけで、停電時でも自動的にポータブル電源がバックアップします。常時電力が必要なものや、タイマーセットしている家電にポータブル電源を常時通電しておけば停電時も安心です。【信頼の国内メーカー品質】。さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。高い安全性を確保しています。【ビクターの安心サポート】。商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。【持ち運びしやすい小型のハンドルタイプ】。折りたたみ式のハンドルは持ち運びしやすく、車に入れて運ぶ際など収納するとコンパクトになります。【わかりやすさと使いやすさを追求】。日本語表記&AC・USB・シガーソケットポート搭載の3WAY出力でさまざまな家電製品に対応。【もしものときも家の電気を支える存在に】。「防災製品等推奨品」として認証。「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。AC出力は家庭用コンセントと同じ正弦波で、さまざまな家電製品を安心して使用できます。【さまざまなシーンで使える】。キャンプやイベントなど、プライベートはもちろん、お仕事などさまざまなシーンで使えます。
その他安全保護項目:過電流、過電圧、温度、短絡保護
セット内容ポータブル電源BN-RF250、ソーラーパネルBH-SV100、電源コード、車載用シガーアダプター
質量(kg)【ソーラーパネル】(約)4、【ポータブル電源】4
容量充電池:256Wh 80,000mAh
出力【AC】100V AC 3A 50/60Hz 合計300W(瞬間最大600W)
最大出力(W)ソーラーパネル:100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ソーラーパネル】最大(約)1,250×540×20、【ポータブル電源】最大(約)250×145×178
充電時間(時間)ソーラーパネルBH-SV100使用時:(約)[1枚使用時] 5、【AC入力使用時】(約)1.8、【シガーアダプター使用時】3.5
充電池タイプリチウムイオン充電池(リン酸鉄系)
1セット
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
安心だから、できることもっと広がる。持ち運びしやすい小型・ハンドルタイプのポータブル電源256Wh。〇もしもの時も、いつもの時も、そこにある安心。もしもの時、明るさや温かさに心が救われ、スマートフォンからの情報やメッセージにも助けられます。ポータブル電源は、日常に便利さと快適さを。非常時には安心感を与えてくれます。暮らしを支える家電として、プライベートに、お仕事に、さまざまなシーンで使えます。〇長寿命、約4,000回の繰り返し充電が可能。リン酸鉄系リチウムイオン充電池の採用により、約4,000回充放電が可能になり、こまめに抜き差しする方でも長い間安心してお使いいただけます。〇コンセントは挿したままでOK。独自設計により、バッテリーの経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要になりました。1。自動で満充電に近い状態(94%。2以上)を保つため、保管時でもコンセントに挿したままにしておけば、フル充電に近い状態で、いつでもスタンバイOKです。1:家電への供給量よりもポータブル電源への給電量のほうが大きい場合、給電した電力を直接家電に供給。バッテリーを経由しないため、充電と給電を同時に行っても充放電回数に影響しません。2:自動充電は94%でスタート、100%でストップ。〇自動給電切り替え機能。コンセントと家電製品との間に接続しておくだけで、停電時でも自動的にポータブル電源がバックアップ。。常時電力が必要なものや、タイマーセットしている家電にポータブル電源を常時通電しておけば停電時も安心です。UPS機能ではありません。給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。この時の接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。〇持ち運びやすい小型ハンドル&ACアダプターレス。本体充電に必要なコードはACアダプターレスに。充電の際に場所を取らず、持ち運びにも邪魔になりません。折りたたみ式のハンドルは本体に収まるため、車に入れて運ぶ際や収納の時などもコンパクトになります。〇わかりやすい日本語表示&使いやすさ。入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表示。端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。また、コンセント・USB・シガーソケットポートを搭載した3WAY出力で、さまざまな家電に対応しています。〇もしものときも家の電気を支える存在に。「防災製品等推奨品」として認証。停電や災害時の備えとしても有効に安心して活用できます。家庭用コンセントと同じ正弦波で、さまざまな家電を安心して使用できます。〇ポータブルソーラーパネル対応。別売のポータブルソーラーパネル対応で、電気がない屋外でも安心のエコロジー充電。〇信頼の国内メーカー品質。さまざまな製品で培ったビクターの品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。〇ビクターの安心サポート。商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。
付属品電源コード、車載用シガーアダプター
質量(kg)4
出力【USB Type-A ×2】5V DC 2.4A、【USB Type-C(TM) 】5V DC 3A/9V DC 3A/12V DC 3A/15V DC 3A/20V DC 3A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×145×178
使用環境温度(℃)(充電)0~40
保護機能過電流、過電圧、温度、短絡保護
充電時間(時間)【AC入力使用時】1.8、【シガーアダプター使用時】3.5
充電池タイプリチウムイオン充電池(リン酸鉄系)
動作温度(℃)-10~40
バッテリー容量(mAh)80000
交流出力【AC】100V AC 3A 50/60Hz 合計300W(瞬間最大600W)
直流出力【シガーソケット】12V DC 96W
バッテリー容量(Wh)256
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
安心だから、できることもっと広がる。持ち運びしやすい小型・ハンドルタイプのポータブル電源512Wh。〇もしもの時も、いつもの時も、そこにある安心。もしもの時、明るさや温かさに心が救われ、スマートフォンからの情報やメッセージにも助けられます。ポータブル電源は、日常に便利さと快適さを。非常時には安心感を与えてくれます。暮らしを支える家電として、プライベートに、お仕事に、さまざまなシーンで使えます。〇長寿命、約4,000回の繰り返し充電が可能。リン酸鉄系リチウムイオン充電池の採用により、約4,000回充放電が可能になり、こまめに抜き差しする方でも長い間安心してお使いいただけます。〇コンセントは挿したままでOK。独自設計により、バッテリーの経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要になりました。1。自動で満充電に近い状態(94%。2以上)を保つため、保管時でもコンセントに挿したままにしておけば、フル充電に近い状態で、いつでもスタンバイOKです。1:家電への供給量よりもポータブル電源への給電量のほうが大きい場合、給電した電力を直接家電に供給。バッテリーを経由しないため、充電と給電を同時に行っても充放電回数に影響しません。2:自動充電は94%でスタート、100%でストップ。〇自動給電切り替え機能。コンセントと家電製品との間に接続しておくだけで、停電時でも自動的にポータブル電源がバックアップ。。常時電力が必要なものや、タイマーセットしている家電にポータブル電源を常時通電しておけば停電時も安心です。UPS機能ではありません。給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。この時の接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。〇持ち運びやすい小型ハンドル&ACアダプターレス。本体充電に必要なコードはACアダプターレスに。充電の際に場所を取らず、持ち運びにも邪魔になりません。折りたたみ式のハンドルは本体に収まるため、車に入れて運ぶ際や収納の時などもコンパクトになります。〇わかりやすい日本語表示&使いやすさ。入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表示。端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。また、コンセント・USB・シガーソケットポートを搭載した3WAY出力で、さまざまな家電に対応しています。〇もしものときも家の電気を支える存在に。「防災製品等推奨品」として認証。LEDライトも搭載しており、停電や災害時の備えとしても有効に安心して活用できます。家庭用コンセントと同じ正弦波で、さまざまな家電を安心して使用できます。〇ポータブルソーラーパネル対応。別売のポータブルソーラーパネル対応で、電気がない屋外でも安心のエコロジー充電。〇信頼の国内メーカー品質。さまざまな製品で培ったビクターの品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。〇ビクターの安心サポート。商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。
付属品電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ
質量(kg)6.7
出力【USB Type-A Qualcomm(R) Quick Charge(TM) 3.0×3】5V-6V DC 3A/6V-9V DC 2A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C(TM) 】5V DC 3A/9V DC 3A/12V DC 3A/15V DC 3A/20V DC 5A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×190×210
使用環境温度(℃)(充電)0~40
保護機能過電流、過電圧、温度、短絡保護
充電時間(時間)【AC入力使用時】1.5、【シガーアダプター使用時】7
充電池タイプリチウムイオン充電池(リン酸鉄系)
動作温度(℃)-10~40
バッテリー容量(mAh)160000
交流出力【AC×3】100V AC 6A 50/60Hz 合計600W(瞬間最大1200W)
直流出力【シガーソケット】12V DC 120W
バッテリー容量(Wh)512
1台
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
安心だから、できることもっと広がる。持ち運びしやすい小型・ハンドルタイプのポータブル電源806Wh。もしもの時も、いつもの時も、そこにある安心。もしもの時、明るさや温かさに心が救われ、スマートフォンからの情報やメッセージにも助けられます。ポータブル電源は、日常に便利さと快適さを。非常時には安心感を与えてくれます。暮らしを支える家電として、ポータブル電源を。長寿命、約3,000回の繰り返し充電が可能。リン酸鉄系リチウムイオン充電池の採用により、約3,000回充放電が可能になり、こまめに抜き差しする方でも、長い間安心してお使いいただけます。自動給電切り替え機能。コンセントと家電製品との間に接続しておくだけで、停電時でも自動的にポータブル電源がバックアップします※。常時電力が必要なものや、タイマーセットしている家電にポータブル電源を常時通電しておけば停電時も安心です。※UPS機能ではありません。給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。この時の接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。コンセントは挿したままでOK。独自設計により、バッテリーの経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要になりました※1。自動で満充電に近い状態(94%※2以上)を保つため、保管時でもコンセントに挿したままにしておけば、フル充電に近い状態で、いつでもスタンバイOKです。※1:家電への供給量よりもポータブル電源への給電量のほうが大きい場合、給電した電力を直接家電に供給。バッテリーを経由しないため、充電と給電を同時に行っても充放電回数に影響しません。自動給電切り替え機能のもう一つのメリットです。※2:自動充電は94%でスタート、100%でストップ。持ち運びやすい小型ハンドル&ACアダプターレス。本体充電に必要なコードはACアダプターレスに。充電の際に場所を取らず、持ち運びにも邪魔になりません。持ち運びに便利な折りたたみ式のハンドルは本体に収まるため、車に入れて運ぶ際や収納の時などもコンパクトになります。わかりやすい日本語表記&使いやすさ。入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表記。端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。また、コンセント・USB・シガーソケットポートを搭載した3WAY出力で、さまざまな家電に対応しています。もしものときも家の電気を支える存在に。「防災製品等推奨品」として認証。暗闇でも足元を照らすLEDライトを搭載するなど、ポータブル電源は「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。家庭用コンセントと同じ正弦波。AC出力は、家庭用コンセントと同じ”正弦波”。 さまざまな家電製品を安心して使用できます。できること、もっと広がる。プライベートはもちろん、お仕事などさまざまなシーンで使えます。信頼の国内メーカー品質。さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。ビクターの安心サポート。商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。ポータブルソーラーパネル対応。メーカーポータブル電源とポータブルソーラーパネル(※別売)と組み合わせて使用することで、用途の広がりやより長時間の電力確保を可能にします。
付属品電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ
質量(kg)約11
出力【AC×3】100V AC 7A 50/60Hz 合計700W(瞬間最大1400W)【USB Type-A Qualcomm(R) Quick Charge(TM) 3.0×2】5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C(TM)1】5V DC 3.0A/9V DC 3.0A/12V DC 3.0A/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A、【USB Type-C(TM)2】5V DC 4.0A/9V DC 3.0A/12V DC 2.5A【シガーソケット】12V DC 120W
温度(℃)充電:0~40
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大:約330×207×246
充電時間(時間)【AC入力使用時】約2.5、【シガーアダプター使用時】約12
充電池タイプリチウムイオン充電池(リン酸鉄系)
動作温度(℃)-10~40
バッテリー容量(mAh)252000
保護安全/項目:過電流、過電圧、温度、短絡保護
バッテリー容量(Wh)806
1台
¥91,980
税込¥101,178
5日以内出荷
持ち運び便利な軽量コンパクト。省スペースでクリーンに、エコロジーに充電できるポータブルソーラーパネル。〇電気がない屋外でも安心エコロジー充電 。メーカー製ポータブル電源にポータブルソーラーパネルを組み合わせることで、コンセントが使えない屋外や外出先でも充電が可能です。パネルを広げて角度を調整するだけの簡単設計で、 コンパクトに折りたためるため、持ち運びが簡単で収納にも場所をとりません。〇高効率変換パネルの搭載により、最大68W高出力を実現。最大23%の高変換率ソーラーパネル(2面)を搭載し、最大68Wの高出力を実現。。ポータブル電源本体をクリーンに充電することが可能です。発電量は、実際の日射や設置場所などの環境により大きく変化します。〇パネル部に高耐久性フッ素樹脂「ETFE」を採用、高い対候性・耐久性を実現。〇USB端子による充電・給電が可能。USB Type-C(TM)×1、USB Type-A×1を装備。ソーラーパネルからスマートフォン等へ直接給電ができるUSB出力付き。太陽の直射日光を受けるようにパネルを開いて設置することで、USB出力からスマートフォン等へ直接給電できます。2口を同時に使用可能。USB接続ケーブルは市販品をお使いください。〇自立する折りたたみスタンド付き。〇信頼の国内メーカー品質。さまざまな製品で培ったビクターの品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。〇ビクターの安心サポート。商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。〇もしものときも家の電気を支える存在に。「防災製品等推奨品」として認証。停電や災害時の備えとしても有効に安心して活用できます。
質量(kg)3
出力【USB Type-C(TM)】5V DC 3A(15W)、【USB Type-A】5V DC 2.4A(12W)
定格電圧(V)22 DC
最大出力(W)68
ケーブル長(m)3(ポータブル電源への接続ケーブル)
定格電流(A)3.09
対応機種BN-RF250、BN-RF510、BN-RF800、BN-RF1100、BN-RF1500
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)880×540×20(突起物除く)
交換効率0.23
開放電圧(V)26.4 DC
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×40×540(突起物除く)
短絡電流(A)3.36
パネル単結晶シリコンセル
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
持ち運び便利な軽量コンパクト。クリーンに、エコロジーに充電できるポータブルソーラーパネル。電気がない屋外でも安心エコロジー充電 。メーカー製ポータブル電源にポータブルソーラーパネルを組み合わせることで、コンセントが使えない屋外や外出先でも充電が可能です。パネルを広げて角度を調整するだけの簡単設計で、 コンパクトに折りたためるため、持ち運びが簡単で収納にも場所をとりません。屋外でも、ポータブル電源やスマートフォンの充電、USB機器への給電が可能です。高効率変換パネルの搭載により、最大100W高出力を実現。最大23%の高変換率ソーラーパネル(2面)を搭載し、最大100Wの高出力を実現※。ポータブル電源本体をクリーンに充電することが可能です。※発電量は、実際の日射や設置場所などの環境により大きく変化します。パネル部に高耐久性フッ素樹脂「ETFE」を採用、高い対候性・耐久性を実現。USB端子による充電・給電が可能※。ソーラーパネルからスマートフォン等へ直接給電ができるUSB出力付き。太陽の直射日光を受けるようにパネルを開いて設置することで、USB出力からスマートフォン等へ直接給電できます。※2口を同時に使用可能。USB接続ケーブルは市販品をお使いください。自立する折りたたみスタンド付き。信頼の国内メーカー品質。さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。ビクターの安心サポート。商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意。万が一不具合が発生した際は、お買い上げの販売店や国内のサポートセンターを窓口として迅速に対応します。もしものときも家の電気を支える存在に。「防災製品等推奨品」として認証。ポータブル電源は「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。※防災製品等推奨品マークは、一般社団法人防災安全協会の登録商標です。
質量(kg)約4
出力【USB Type-C(TM)】5V DC 3A(15W)※、【USB Type-A】5V DC 2.4A(12W)※ ※2個の端子合計の最大出力
定格電圧(V)18DC
最大出力(W)100
ケーブル長(m)ポータブル電源への接続:3
定格電流(A)5.55/6.1
対応機種BN-RF800、BN-RF1100、BN-RF1500
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約1250×540×20(突起物除く)
変換効率(%)23
開放電圧(V)21.6DC
収納寸法(mm)幅×高さ×奥行:約625×540×40(突起物除く)
パネル単結晶シリコンセルパネル
関連キーワード