1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷凍式エアドライヤー  ゼロアクア CKD CADデータあり
オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用しました。ドライヤーで発生したドレンを都度排出することによりエアロスを防止します。オゾン破壊係数ゼロの新冷媒R-134aまたはR-407Cを採用しています。薄型スリム&コンパクトなボディーで、ライン、装置と設置場所を選びません。ダストフィルター標準装備で日常点検がさらに簡単になりました。高品質・高信頼省エネ薄型スリムでコンパクトなボディ簡単メンテナンス
用途圧縮空気の水分を取り除き、水分により空気圧機器の不具合を防止。圧縮空気中の水分を除去し、乾燥空気を得るための機器 入口空気温度(℃)5~80 周囲温度(℃)2~45(電源電圧±5%の場合) 入口空気圧力(MPa)0.15~1.0 出口空気圧力露点(℃)10 使用流体圧縮空気 最大使用圧力(MPa)1
1台
159,000 税込174,900
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)