1,252件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径×内径(Φmm)1.8×1.2 内径(Φmm)1.2 使用流体圧縮空気 材質特殊ポリオレフィン 外径(Φmm)1.8 長さ(m)20 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0 使用温度範囲(℃)-10~+60(但し連結なきこと) 精度(mm)±0.1(外径,内径) 相手側チューブサイズ(Φmm)1.8×1.2(外径×内径)
1巻
5,750 税込6,325
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,375 税込1,513
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
1,422 税込1,564
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


内径(Φmm)2.4 使用流体圧縮空気 材質ソフトナイロン 外径(Φmm)3.2 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1.76
1個
2,063 税込2,269
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,200 税込12,320
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,063 税込4,469
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

RG-P2-B エアファイバ用ワンタッチ継手(標準タイプ) CKD CADデータあり
適用管外径(Φmm)1.8 形状プラグ 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 適合チューブ外径(Φmm)1.8 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ブランクプラグ×チューブ外径 使用流体圧縮空気
1袋(10個)
2,475 税込2,723
8日以内出荷

PGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手 CKD CADデータあり
1袋(10個)
1,526 税込1,679
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



CGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手 クリーンタイプ CKD CADデータあり
1個
1,000 税込1,100
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口エルボ 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート)  ばら売り CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口ストレート 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(ストレート) ばら売り CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状ストレート 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
599 税込659
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXA CKD CADデータあり
大流量・低消費電力を実現、小型・軽量、配管接続が容易
作動方式パイロット式 ポート数2 電圧(V)DC24 定格電圧(V)DC24 材質H-NBR(シール) 保護構造リード線タイプ:IPXO(IEC企画:529) 消費電力(W)0.6 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05(水圧にて) 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)0~55(凍結のないこと) 耐熱クラスB 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所 弁構造パイロット式ダイアフラム駆動 コイル標準・リード線(ランプ・サージキラーなし) 周囲温度(℃)-5~55 作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7 外部漏れ(cm3/min)2以下 内部漏れ(cm3/min)2以下
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SSD-YL-25-10-T5H-R エアシリンダ CKD CADデータあり
1本
6,584 税込7,242
6日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

RTD-3A RTDシリーズ トータルエアシステム CKD CADデータあり
適合チューブ外径(Φmm)4 ポート数3 使用圧力範囲(MPa)0.25~0.8 接続方式ワンタッチ式×ナイロンチューブ 使用流体圧縮空気
1個
10,937 税込12,031
3日以内出荷

1個
2,638 税込2,902
6日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

GWJS3-0 ニュージョイントミニタイプ ストレート CKD CADデータあり
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途ストレートチューブ×チューブ 質量(g)2.4 仕様Y形プラグ+チューブ トラスコ品番401-4553 形状ユニオンストレート 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 最高使用圧力(MPa)1 材質(パッキング)ニトリルゴム 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 適用管外径(Φmm)3.2
1個
249 税込274
当日出荷


1個
24,750 税込27,225
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
35,338 税込38,872
9日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2195種類の商品があります)

1個
32,725 税込35,998
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (1188種類の商品があります)

ニュージョイントミニタイプ エルボタイプ CKD CADデータあり
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途チューブ2方向 仕様Y形プラグ+チューブ 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 材質(パッキング)ニトリルゴム 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1
1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


AMGZシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ 3ポート弁 CKD CADデータあり
1個
55,963 税込61,559
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ニュージョイントGW(継手)/(メスストレート) ばら売り CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状メスストレート 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ニュージョイントミニタイプ メスストレート CKD CADデータあり
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途メスストレート チューブ+オネジ 形状ユニオンストレート 適用管外径(Φmm)3.2 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)黄銅(無電解ニッケルメッキ処理) 材質(ねじ部)黄銅 材質(パッキング)ニトリルゴム 仕様Y形プラグ+チューブ
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニュージョイントミニタイプ ストレートタイプ CKD CADデータあり
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途ストレートチューブ×チューブ(違径タイプ) 仕様Y形プラグ+チューブ 形状ユニオンストレート 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 最高使用圧力(MPa)1 材質(パッキング)ニトリルゴム 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
1個
279 税込307
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニュージョイントミニタイプ ロングエルボタイプ CKD CADデータあり
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途片口ロングエルボ チューブ+オネジ 仕様Y形プラグ+チューブ 形状ロングエルボ 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 最高使用圧力(MPa)1 材質(パッキング)ニトリルゴム 材質(ねじ部)黄銅 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
1個
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
用途片口ストレートチューブ+オネジ トラスコ品番401-6751 材質本体:黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム 接続口径M3×0.5 全長(mm)16.9 適合チューブ外径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)1 使用圧力-100kPa~1.0MPa 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 適合チューブ外径D(Φmm)4
1個
329 税込362
当日出荷

GWL4-8-45 ニュージョイント エルボタイプ CKD CADデータあり
難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
用途片口エルボ チューブ+オネジ 仕様Y形プラグ+チューブ 形状45°エルボ 接続口径R1/4 適用管外径(Φmm)4 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 材質(パッキング)ニトリルゴム 材質(ねじ部)黄銅 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)3.2 トラスコ品番401-5185 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類R
1個
249 税込274
当日出荷

サイレンサSLWシリーズ(樹脂) CKD CADデータあり
種別樹脂製 使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0 消音効果(dB)30以上 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) 接続口R
1個
433 税込476
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニュージョイントミニタイプ Y形チーズタイプ CKD CADデータあり
難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
用途片口Yチーズ チューブ 仕様Y形プラグ+チューブ 形状Y形チーズ 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 材質(パッキング)ニトリルゴム 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GWTR12-8 ニュージョイント テトラ形タイプ CKD CADデータあり
難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
用途テトラ形チューブ+オネジ 仕様Y形プラグ+チューブ 形状テトラ 接続口径R1/4 適用管外径(Φmm)12 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 材質(パッキング)ニトリルゴム 材質(ねじ部)黄銅 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)61.2 トラスコ品番401-7587 適合チューブ外径(Φmm)12 ねじの種類R
1個
599 税込659
当日出荷