「エアー 水抜き フィルター」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
サイクロン効果で水滴やダストを効率的に除去、圧縮空気を清浄に。
ボウル、エレメントがワンタッチで簡単に脱着でき保守も容易。
全長(mm)92
質量(kg)0.1
最高使用圧力(MPa)1.0
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~65
ろ過度(μm)5
こんなお得な商品も!
エアフィルタ オートドレンN.O
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
付属品ボウルガード
タイプ白色タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
関連キーワード