種別部品
使用流体圧縮空気
種別部品
ポート数3
使用流体圧縮空気、低真空
ポート数5
使用流体圧縮空気
ポート数5
ポート数5
使用流体圧縮空気
ポート数5
使用流体圧縮空気
ポート数5
ポート数3
ソレノイド数シングル
配管方法サブプレート
使用流体圧縮空気、低真空
切換位置区分2位置シングル
ポート数3
使用流体圧縮空気、低真空
種別部品
ポート数5
ねじの種類Rp
使用流体圧縮空気
自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
作動方式パイロットキック式
ポート数2
ポート数5
ポート数5
ポート数5
ポート数5
難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
用途片口ストレートチューブ+オネジ
トラスコ品番401-6751
材質本体:黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム
接続口径M3×0.5
全長(mm)16.9
適合チューブ外径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)1
使用圧力-100kPa~1.0MPa
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
適合チューブ外径D(Φmm)4
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
ポート数5
ポート数5
ポート数5
作動方式NO(通電時閉)形
ポート数2
ポート数5
弁構造直動式ポペット構造
接続口径3/8
接続方式Rc
耐圧力(MPa)25(水圧にて)
弁構造直動式ポペット構造
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート
本体形状ユニバーサル
ポート数5
ポート数5
弁構造直動式ポペット構造
作動方式直動式
ポート数3
弁構造直動式ポペット構造
ポート数3
ソレノイド数シングル
配管方法サブプレート
使用流体圧縮空気、低真空
切換位置区分2位置シングル
関連キーワード
1
2
次へ