5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




6119-2C 6119シリーズ モイスチャインジケータ CKD CADデータあり
材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト、(Oリング)特殊ニトリルゴム、(シリカゲル)シリカゲル、(ボウル)ポリカーボネート 接続口径Rc1/4 質量(kg)0.2 最大流量(L/min)50 最高使用圧力(MPa)1 流体温度(℃)5~56 耐圧力(MPa)1.5 入気温度範囲(℃)最高32
1個
5,500 税込6,050
当日出荷