こんなお得な商品も!

エアフィルタ オートドレンN.O
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
付属品ボウルガード
タイプ白色タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
付属品ボウルガード
タイプ白色タイプ
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
ドレン排出手動ドレンコック付
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
流れ方向左→右
サイクロン効果で水滴やダストを効率的に除去、圧縮空気を清浄に。
ボウル、エレメントがワンタッチで簡単に脱着でき保守も容易。
全長(mm)92
質量(kg)0.1
最高使用圧力(MPa)1.0
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~65
ろ過度(μm)5
種別部品
部品名称フィルタエレメント
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~65
材質(ボウル)ポリカーボネイト
エレメント(μm)5
最低動作圧力(MPa)0.1
全長(mm)253.5
付属品ボウルガード
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
本体質量(kg)2.2
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~65
ドレン排出フレキシブルドレン
材質(ボウル)ポリカーボネイト
エレメント(μm)5
ろ過度(μm)5
ダストや水滴を効率的に除去
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
標準装備品ボウルガード
空気配管中のダストを除去します。
用途空気配管中のダスト・ドレンの除去
仕様1123シリーズ エアフィルタ ガスケット
種別部品
1個
¥4,405
税込¥4,846
5日以内出荷
種別部品
こんなお得な商品も!

フィルタレギュレーター セミオートドレン
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
使用流体圧縮空気
ろ過度(μm)5
1セット(5個)
¥1,759
税込¥1,935
当日出荷
仕様1138シリーズ エアフィルタ 消耗部品キット
種別部品
ろ過度(μm)5
使用圧力(MPa)0.1
ねじの種類Rc
種別部品
材質(本体)特殊ニトリルゴム
1袋(5個)
¥835
税込¥919
当日出荷
仕様1126シリーズ エアフィルタ ガスケット
種別部品
1個
¥1,825
税込¥2,008
6日以内出荷
仕様1128シリーズ エアフィルタ ガスケット
種別部品
1個
¥4,788
税込¥5,267
15日以内出荷
仕様1114シリーズ エアフィルタ ガスケット
種別部品
1個
¥1,788
税込¥1,967
15日以内出荷
仕様F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-PAC~)
種別部品
1個
¥1,188
税込¥1,307
15日以内出荷
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
仕様F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-PAC~)
種別部品
1個
¥1,188
税込¥1,307
15日以内出荷
仕様F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-PAC~)
種別部品
1個
¥1,013
税込¥1,114
15日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ