仕様1252シリーズ マイクロエレッサ・オーダーノート形 マントル組み立て
種別部品
1個
¥201,980
税込¥222,178
15日以内出荷
仕様1258シリーズ マイクロエレッサ・オーダーノート形 マントル組み立て
種別部品
1個
¥2,015,980
税込¥2,217,578
15日以内出荷
仕様1257シリーズ マイクロエレッサ・マイクロノート形 マントル組み立て
種別部品
1個
¥1,238,980
税込¥1,362,878
15日以内出荷
仕様1254シリーズ マイクロエレッサ・オーダーノート形 マントル組み立て
種別部品
1個
¥604,980
税込¥665,478
15日以内出荷
仕様1253シリーズ マイクロエレッサ・マイクロノート形 マントル組み立て
種別部品
1個
¥309,980
税込¥340,978
15日以内出荷
仕様1257シリーズ マイクロエレッサ・オーダーノート形 マントル組み立て
種別部品
1個
¥1,612,980
税込¥1,774,278
15日以内出荷
仕様1255シリーズ マイクロエレッサ・オーダーノート形 マントル組み立て
種別部品
1個
¥805,980
税込¥886,578
15日以内出荷
仕様1254シリーズ マイクロエレッサ・マイクロノート形 マントル組み立て
種別部品
1個
¥464,980
税込¥511,478
15日以内出荷
仕様1253シリーズ マイクロエレッサ・オーダーノート形 マントル組み立て
種別部品
1個
¥402,980
税込¥443,278
15日以内出荷
仕様1258シリーズ マイクロエレッサ・マイクロノート形 マントル組み立て
種別部品
1個
¥1,548,980
税込¥1,703,878
15日以内出荷
仕様1256シリーズ マイクロエレッサ・マイクロノート形 マントル組み立て
種別部品
1個
¥929,980
税込¥1,022,978
15日以内出荷
仕様1256シリーズ マイクロエレッサ・オーダーノート形 マントル組み立て
種別部品
1個
¥1,209,980
税込¥1,330,978
15日以内出荷
仕様1255シリーズ マイクロエレッサ・マイクロノート形 マントル組み立て
種別部品
1個
¥619,980
税込¥681,978
15日以内出荷
仕様1252シリーズ マイクロエレッサ・マイクロノート形 マントル組み立て
種別部品
1個
¥154,980
税込¥170,478
15日以内出荷
仕様1255Jシリーズ マイクロエレッサ・マイクロノート形 マントル組み立て
種別部品
1個
¥774,980
税込¥852,478
15日以内出荷
仕様1252Jシリーズ マイクロエレッサ・オーダーノート形 マントル組み立て
種別部品
1個
¥301,980
税込¥332,178
15日以内出荷
仕様1251Jシリーズ マイクロエレッサ・マイクロノート形 マントル組み立て
種別部品
1個
¥77,980
税込¥85,778
15日以内出荷
仕様1251Jシリーズ マイクロエレッサ・オーダーノート形 マントル組み立て
種別部品
1個
¥100,980
税込¥111,078
15日以内出荷
仕様1255Jシリーズ マイクロエレッサ・オーダーノート形 マントル組み立て
種別部品
1個
¥1,007,980
税込¥1,108,778
15日以内出荷
仕様1252Jシリーズ マイクロエレッサ・マイクロノート形 マントル組み立て
種別部品
1個
¥231,980
税込¥255,178
15日以内出荷
計測・計測等、油を嫌い回路に最適
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
標準装備品ボウルガード
二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下
マントル(エレメント)交換1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa
屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
使用圧力(MPa)0.15~1.0
使用流体圧縮空気
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
使用圧力(MPa)0.1~1.0
ねじの種類配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)
使用流体圧縮空気
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動ペットコック付き
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
温度設定単位摂氏(℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力単位MPa
屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
使用圧力(MPa)0.1~1.0
ねじの種類配管:NPTねじ(圧力単位:psi 温度表示単位:°F)
使用流体圧縮空気
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動ペットコック付き
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
温度設定単位華氏
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力単位psi
屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
使用圧力(MPa)0.1~1.0
ねじの種類配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)
使用流体圧縮空気
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動ペットコック付き
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
温度設定単位摂氏(℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力単位bar
屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
使用圧力(MPa)0.15~1.0
使用流体圧縮空気
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
使用圧力(MPa)0.15~1.0
使用流体圧縮空気
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード