チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
寸法E(mm)4.2
形状両口Yチーズ
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)40
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法
作動方式復動形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差+1.0mm
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
チューブ内径(Φmm)80
種別部品
シリンダ内径(Φmm)80
チューブ内径(Φmm)40
種別部品
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)25
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)40
チューブ内径(Φmm)75
種別部品
チューブ内径(Φmm)32
種別部品
作動方式複動・微速形
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動・片ロッド形
チューブ内径(Φmm)50
種別部品
シリンダ内径(Φmm)50
シリンダ内径(Φmm)100
チューブ内径(Φmm)40
種別部品
シリンダ内径(Φmm)40
チューブ内径(Φmm)25
種別部品
チューブ内径(Φmm)20
種別部品
チューブ内径(Φmm)25
チューブ内径(Φmm)63
チューブ内径(Φmm)50
種別部品
チューブ内径(Φmm)75
種別部品
チューブ内径(Φmm)32
チューブ内径(Φmm)32
チューブ内径(Φmm)63
チューブ内径(Φmm)100
種別部品
チューブ内径(Φmm)50
種別部品
チューブ内径(Φmm)50
種別部品
チューブ内径(Φmm)75
種別部品
チューブ内径(Φmm)75
関連キーワード
1
2
次へ