「手動切換え弁」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
主弁はスライドバルブ構造。
デテント内蔵ロータリー方式(スイングレバー)採用。さらに低摺動化し、良好な操作性。
使用流体圧縮空気
トラスコ品番112-4781
質量(kg)0.7
切替方式3位置オールポートブロック
使用温度範囲(℃)5~50
有効断面積(mm2)8
使用圧力(MPa)0~1.0
接続口径(Rc)1/4
配管横配管
保証耐圧力(MPa)1.5
材質(ボディ)亜鉛合金ダイカスト
操作角度(°)90
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
ポート数4
主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。アルミボディを採用し、大幅に軽量化しました。また部品点数を減らし、廃棄物を削減しました。
用途簡単な動作のシリンダ駆動に。手動で切換を行いたい場合に
接続口径Rc1/4
質量(g)280
タイプミニチュアタイプ
保護構造防塵
ポート数4ポート
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
配管横配管
流体温度(℃)5~50
最低使用圧力(MPa)0.05
操作角度(°)90
耐圧力(MPa)1.5
流量(L/min(ANR))504
給油不要
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~50(但し凍結なきこと)
適合シリンダΦ20~40
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性1.4[dm3/(s/bar)]
弁の種類スライド弁
主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。アルミボディを採用し、大幅に軽量化しました。また部品点数を減らし、廃棄物を削減しました。
用途簡単な動作のシリンダ駆動に。手動で切換を行いたい場合に
質量(g)1100
タイプスタンダードタイプ
保護構造防塵
ポート数4ポート
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~50
最低使用圧力(MPa)0.05
操作角度(°)90
耐圧力(MPa)1.5
給油不要
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~50(但し凍結なきこと)
適合シリンダΦ160まで
RoHS指令(10物質対応)対応
弁の種類スライド弁
種別部品
接続口径-
ポート数-
定格電圧(V)-
接続方式-
関連キーワード