「流体制御機器」の検索結果

539件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


VNAシリーズ ガス遮断弁 CKD CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム コイルハウジンググロメットリード線 最高使用圧力(MPa)5 作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa)25(水圧) 使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ)黄銅 耐熱クラスB 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃)-20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ CKD CADデータあり
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数2 作動方式パイロット式 ねじの種類Rc 作動区分ノーマルクローズ形
1個
6,667 税込7,334
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)




パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)


圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 CKD CADデータあり
大流量・低消費電力で省エネに貢献しています。
作動方式パイロット式 ポート数2 定格電圧(V)DC24 電源(V)DC24 使用流体空気 流体温度(℃)0~55(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-5~55 作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁 CKD CADデータあり
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (594種類の商品があります)




FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁 CKD CADデータあり
ポート数2 ねじの種類Rc 切換方式NC(通電時間)形 保護構造IPX5 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く) 流体温度(℃)5~60(凍結のないこと) 取付姿勢自在 周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと) 作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
1個
7,013 税込7,714
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。アルミボディタイプで、金属配管やエルボ継手の接続に対応します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。
用途エアブロー用に 作動方式NC(通電時開)形 ポート数2ポート 作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1.05(水圧にて) 流体温度(℃)0~55(凍結のないこと) 周囲温度(℃)-5~55 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所 取付姿勢自在 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様内部排気仕様
1個
4,288 税込4,717
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)




直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AGシリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
適合空気/水用 材質(シール)ニトリルゴム コイルハウジンググロメットリード線 最高使用圧力(MPa)1 作動区分ユニバーサル形 使用流体空気・ガス・低真空(1.33×102 Pa以下)、水・灯油・油(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~60 (ただし凍結のないこと) 材質(ボディ)黄銅
1個
4,333 税込4,766
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DSGシリーズ ガス遮断弁(クイックオープンタイプ) CKD CADデータあり
使用圧力範囲(MPa)0~5 ねじの種類Rp 使用流体都市ガス、天然ガス、LPG 耐圧性(MPa)0.1 動作時間s以内開:0.5、閉:1.0 取付姿勢コイル部を上にした垂直取付、またはコイル部を横にした水平取付 最高使用頻度(回/min)30以下
1個
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)




●商用電源のない緑地、ハウス内で自動散水できます。 ●アルカリ乾電池(9V 形)1 個で約 1年間作動します。 ●1 日の散水時間は 1 分~ 9 時間 59分まで設定できます。 ●屋外にそのまま取り付けられる壁面取付構造で、カギがかけられます。 (カギは付属されていません) (別売にてポールホルダも用意しております。) ●誘導雷害防止のためリレー出力となっています。
用途●ゴルフ場の散水 ●公園、都市緑地帯散水 ●ビル空間、屋上緑地散水 ●屋内植込み散水 ●庭園散水 ●アミューズメント散水 ●施設園芸、露地野菜散水 ●商用電源のない場所での散水、etc
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SPKシリーズ 蒸気用パイロット式2ポート電磁弁 CKD CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXA CKD CADデータあり
大流量・低消費電力を実現、小型・軽量、配管接続が容易
作動方式パイロット式 ポート数2 電圧(V)DC24 定格電圧(V)DC24 材質H-NBR(シール) 保護構造リード線タイプ:IPXO(IEC企画:529) 消費電力(W)0.6 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05(水圧にて) 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)0~55(凍結のないこと) 耐熱クラスB 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所 弁構造パイロット式ダイアフラム駆動 コイル標準・リード線(ランプ・サージキラーなし) 周囲温度(℃)-5~55 作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7 外部漏れ(cm3/min)2以下 内部漏れ(cm3/min)2以下
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気用 電磁弁 CKD CADデータあり
一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
用途通電時開形 ポート数2 使用圧力(MPa)0~0.7 作動方式パイロットキック式 ねじの種類Rc 最高作動圧力差(MPa)0.7
1個
13,810 税込15,191
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


PD2シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式 CKD CADデータあり
1個
825 税込908
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パイロットキック式水用2ポート弁 PKWシリーズ CKD CADデータあり
一般流体用電磁弁(水用)です。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広く揃っています。
ポート数2 作動方式パイロットキック式 使用流体 流体温度(℃)5~60 材質(ボディ)青銅 耐熱クラスB 取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。 弁座漏れ(cm3/min)0(ただし水圧0.05~0.7(0.5)MPa) コイルオープンフレームリード線コイル
1個
13,333 税込14,666
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)






空気用 CKD CADデータあり
一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
用途通電時開形 接続口径RC3/4 外形寸法(mm)100×35Φ×159 オリフィス(mm)20 質量(kg)2.2 ポート数2 使用圧力(MPa)0~0.7 作動方式パイロットキック式 ねじの種類Rc
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)