チューブ内径(Φmm)32
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動・片ロッド形
作動方式パイロットキック式
ポート数2
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動・片ロッド形
作動方式複動・微速形
作動方式NO(通電時閉)形
ポート数2
作動方式NC(通電時開)形
ポート数2
チューブ内径(Φmm)32
高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。
用途ワークのハンドリングに
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)0.7
繰返し精度(mm)±0.01
作動方式NC(通電時開)形
ポート数2
耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)
弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
作動方式NC(通電時開)形
ポート数2
最高使用圧力(MPa)1
耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)
弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動・耐切削油形
作動方式NO(通電時閉)形
ポート数2
作動方式複動・片ロッド形
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動形・ロッド先端形状丸棒形
関連キーワード