ポート数5
接続口径3/8
接続方式Rc
耐圧力(MPa)25(水圧にて)
弁構造直動式ポペット構造
ポート数3
作動方式直動式
ポート数3
弁構造直動式ポペット構造
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動・片ロッド形
弁構造直動式ポペット構造
作動方式NO(通電時閉)形
ポート数2
シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法
作動方式復動形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差+1.0mm
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
作動方式複動形
作動方式単動・押出し形
作動方式複動形
弁構造直動式ポペット構造
チューブ内径(Φmm)25
作動方式ラック&ピニオン形
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ