カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(368)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(57)
  • 三木プーリ(3,279)
  • Triumph(1,596)
  • SMC(1,343)
  • ホンダ(1,141)
  • BIGM(丸山製作所)(750)
  • エスコ(525)
  • KTM(382)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(329)
  • 大阪魂(306)
  • 三菱マテリアル(277)
  • TRUSCO(227)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(226)
  • KEMET(203)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(181)
  • RS PRO(178)
  • MAZDA(マツダ)(175)
  • ParkerTAIYO(169)
  • イスカル(165)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「T20」の検索結果

369件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手 CKDPGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手CKD(1件のレビュー)
9,413税込10,354
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
適用管外径(Φmm)1.8適合チューブ外径(Φmm)1.8最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
CGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手 クリーンタイプ CKDCGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手 クリーンタイプCKD
2,388税込2,627
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)1.8材質(本体)ポリプロピレン最高使用圧力(MPa)1使用流体クリーンエア
CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-T~) CKDCKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-T~)CKD
738税込812
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
種別部品作動方式複動
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-T~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-T~)CKD
2,288税込2,517
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
スーパーファンロータリ SFRT テーブルタイプ CKDスーパーファンロータリ SFRT テーブルタイプCKD
33,547税込36,902
1本
4日以内出荷
接続口径M5最高使用圧力(MPa)0.7振れ精度(テーブル)0.03mm使用流体圧縮空気揺動時間調整範囲0.07~1.5sec/90°保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
SMシリーズ シャトルムーバー 標準タイプ CKDSMシリーズ シャトルムーバー 標準タイプCKD
52,175税込57,393
1個
8日以内出荷から34日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25使用流体圧縮空気
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MT~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MT~)CKD
40,263税込44,289
1個
8日以内出荷
作動方式複動・耐熱形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MT~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MT~)CKD
43,038税込47,342
1個
8日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動・耐熱形
SFRシリーズ スパーファンロータリー テーブルタイプ CKDSFRシリーズ スパーファンロータリー テーブルタイプCKD
48,113税込52,924
1個
8日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~)CKD
1,288税込1,417特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
5,200税込5,720
1個
当日出荷から24日以内出荷
HCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダ CKDHCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダCKD
689税込758特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
作動方式複動形
W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
10,713税込11,784特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
42,900税込47,190
1個
当日出荷から50日以内出荷
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~)CKD(2件のレビュー)
7,147税込7,862
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁 CKDPDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁CKD
5,998税込6,598
1個
当日出荷から41日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~CKD
7,707税込8,478
1本
当日出荷から19日以内出荷
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
寸法N(mm)2作動方式復動形形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~)CKD
747税込822
1個
当日出荷から22日以内出荷
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T~)CKD
738税込812
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2)CKD
17,375税込19,113特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
1,425税込1,568
1個
当日出荷から28日以内出荷
4S0シリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD4S0シリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁CKD
7,225税込7,948
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~)CKD
16,763税込18,439
1個
当日出荷から14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形
SCPD3シリーズ ペンシルシリンダ CKDSCPD3シリーズ ペンシルシリンダCKD
9,975税込10,973
1個
当日出荷から19日以内出荷
SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKDSVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)CKD
16,963税込18,659
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数2
VSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKDVSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パットCKD
2,088税込2,297特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-00~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-00~)CKD(1件のレビュー)
8,413税込9,254特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
小形セルシリンダ CKV2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CKV2-TB) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CKV2-TB)CKD
19,275税込21,203特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付) CKDCVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付)CKD
22,463税込24,709
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数2
スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形 CKDスーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形CKD
7,067税込7,774
1本
当日出荷から18日以内出荷
シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法
作動方式復動形最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~)CKD
5,613税込6,174
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-X~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-X~)CKD
5,550税込6,105
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式単動・押出し形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-2~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-2~)CKD
32,775税込36,053
1個
当日出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
R6000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R6000-20~) CKDR6000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R6000-20~)CKD
10,075税込11,083
1個
当日出荷から25日以内出荷
小形セルシリンダ CKV2シリーズ 軸方向フート形(CKV2-LB) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ 軸方向フート形(CKV2-LB)CKD
17,238税込18,962特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~)CKD
34,788税込38,267
1個
当日出荷から21日以内出荷
W8000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW8000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
22,375税込24,613
1個
当日出荷から16日以内出荷