水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
作動方式パイロットキック式
ポート数2
ポート数2
ねじの種類Rc
切換方式NC(通電時間)形
保護構造IPX5
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)
流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)
取付姿勢自在
周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)
作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
作動方式パイロット式
弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類Rc
ポート数2
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類Rc
使用圧力範囲(MPa)0.05~2(流体:蒸気の場合1)
使用流体蒸気・空気・水・灯油・油
流体温度(℃)5~181
ポート数3
ねじの種類Rc
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に
保護構造IPX5
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式NC(通電時開)形
ねじの種類Rcねじ
使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)
流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)
耐熱クラスクラス130(B)
耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所
弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)
周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)
作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
定格電圧変動範囲±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
作動方式NO(通電時閉)形
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に
保護構造IPX5
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式NC(通電時開)形
ねじの種類NPTねじ
使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)
流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)
耐熱クラスクラス130(B)
耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所
弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)
周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)
作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
定格電圧変動範囲±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に
作動方式NC(通電時開)形
ねじの種類Gねじ
使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)
作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート数5
使用流体圧縮空気
ポート数2
ねじの種類Rc
作動方式直動式
ポート数2
ねじの種類Rc
ポート数5
ポート数5
種別部品
ポート数3
ポート数5
使用流体圧縮空気
ポート数2
材質(シール)フッ素ゴム
最高使用圧力(MPa)-
作動方式NO(通電時閉)形
ねじの種類Rc
接続方式Rc
使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)
材質(Oリング)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)10(水圧にて)
弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
ポート数2
材質(シール)PTFE
最高使用圧力(MPa)2
作動方式NC(通電時開)形
ねじの種類Rc
接続方式Rc
使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)
材質(Oリング)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)10(水圧にて)
弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
ポート数5
使用流体圧縮空気
関連キーワード