「b3-24」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-F~) CKD CADデータあり
1個
特価
25,425 税込27,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)




CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~) CKD CADデータあり
1個
23,563 税込25,919
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2980種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-CB~) CKD CADデータあり
1個
5,950 税込6,545
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-FA-~) CKD CADデータあり
1個
11,825 税込13,008
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2825種類の商品があります)


CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FB~) CKD CADデータあり
1個
5,088 税込5,597
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-FA-~) CKD CADデータあり
1個
13,888 税込15,277
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2843種類の商品があります)


CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-T~) CKD CADデータあり
1個
10,350 税込11,385
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個
5,950 税込6,545
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (702種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-3~) CKD CADデータあり
1個
38,063 税込41,869
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)


横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、ベアリング構造を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途昇降・水平搬送に チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動・片ロッド形 軸受種類ころがり軸受 磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り クッションゴムクッション付 接続口径Rc1/8 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.1 耐圧力(MPa)1.6 使用ピストン速度(mm/s)50~500 許容吸収エネルギー(J)0.401 給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-3~) CKD CADデータあり
1個
104,900 税込115,390
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)


CMK2シリーズ タイトシリンダ CKD CADデータあり
1個
12,513 税込13,764
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2691種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Z~) CKD CADデータあり
1個
14,163 税込15,579
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-R~) CKD CADデータあり
1個
7,813 税込8,594
7日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-LB-~) CKD CADデータあり
1個
14,244 税込15,668
6日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2934種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-P~) CKD CADデータあり
1個
15,188 税込16,707
8日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (244種類の商品があります)



CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-LB-~) CKD CADデータあり
1個
7,150 税込7,865
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2817種類の商品があります)






CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-H~) CKD CADデータあり
1個
39,617 税込43,579
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)




CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-M~) CKD CADデータあり
1個
27,500 税込30,250
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)



関連カテゴリ