18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MC~) CKD CADデータあり
1個
特価
41,975 税込46,173
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-32~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境) チューブ内径(Φmm)32
1本ほか
5,608 税込6,169
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (792種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-F~) CKD CADデータあり
1個
特価
14,075 税込15,483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~) CKD CADデータあり
1個
10,213 税込11,234
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2980種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~) CKD CADデータあり
1個
14,063 税込15,469
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-SR~) CKD CADデータあり
1個
16,538 税込18,192
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個
5,813 税込6,394
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3621種類の商品があります)


STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MC~) CKD CADデータあり
1個
40,125 税込44,138
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-BC~) CKD CADデータあり
1個
46,075 税込50,683
8日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BC~) CKD CADデータあり
1個
47,763 税込52,539
8日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ CKD CADデータあり
1個
7,875 税込8,663
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2691種類の商品があります)


STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MC~) CKD CADデータあり
1個
50,600 税込55,660
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BC~) CKD CADデータあり
1個
78,050 税込85,855
8日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)


設定不要で導入が容易な液面検出器のマニホールドタイプです。1本の検出チューブにて4点の液面検出が可能なKML60シリーズと1点の液面検出が可能なKML502シリーズの混合搭載が可能なマニホールドタイプです。供給ポートは”上下左右”方向自在、プラグ施工箇所を減らし(7→3箇所)作業性を改善しました。ブロック連結構造の採用により連数変更が可能になりました。純水・酸・アルカリ・溶剤など多種流体の液面レベルを高精度で検知し電気信号で出力します。薬液槽の液面検出に適したエア方式で、薬液雰囲気による腐食や引火の心配がありません。接液部は検出チューブのみで、本体は薬液から離して設置できるため、腐食・防爆対策が容易です。蒸気、飛沫、雫、温度、薬液(刺激臭、引火性、腐食性)の影響を受けないため、対策費用が抑えられ、設置も簡単です。コンパクトなため、槽付近の場所を取らずにウェハなどの搬入・搬出の障害になりません。常時エアを検出チューブから出しているため薬液雰囲気の逆流を防止します。ダイアフラムの耐久性を向上させ、100万回動作保証です。
用途薬液槽の液面検出に。半導体製造、化学プロセスに最適 仕様【KML60-4】(スイッチング水位)10~1000mm/ユーザー任意接点4点 電源電圧【KML60-4】DC12~24V ±10% 電圧リップル率 5%以下 チューブ長さ(m)5以下 スイッチ出力【KML60-4】NPNオープンコレクタ4点(DC28V 80mA 以下)
1台
204,713 税込225,184
32日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (1786種類の商品があります)