カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • SMC(75)
  • 堀内機械(52)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(8)
  • Vivotek(6)
  • ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • TRUSCO(4)
  • カシムラ(3)
  • KIJIMA(キジマ)(3)
  • Vesrah(3)
  • TRW(3)
  • サカエ(2)
  • NTB(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • brembo(2)
  • ニプロン(制御機器)(2)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb1a002」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 アルミボディ CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 アルミボディCKD
5,481税込6,029
1個
当日出荷から16日以内出荷
圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。アルミボディタイプで、金属配管やエルボ継手の接続に対応します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。
用途エアブロー用に作動方式NC(通電時開)形ポート数2ポート作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)周囲温度(℃)-5~55雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所取付姿勢自在RoHS指令(10物質対応)対応仕様内部排気仕様
CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付) CKDCVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付)CKD
15,125税込16,638
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数2
SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKDSVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)CKD
11,825税込13,008
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数2
空圧バルブPV5G・PV5シリーズ 空圧バルブPV5G・PV5シリーズ CKD空圧バルブPV5G・PV5シリーズ 空圧バルブPV5G・PV5シリーズCKD
1,650税込1,815
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
接続方式RC
関連キーワード
研磨剤 100000特集