34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現したため、流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、付け替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウントなど、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」というフィードバックを指先に感じ、目視ができない場所でもメモリあわせが簡単にできます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しており、ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現したため、流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、付け替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウントなど、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」というフィードバックを指先に感じ、目視ができない場所でもメモリあわせが簡単にできます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しており、ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現したため、流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、付け替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウントなど、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」というフィードバックを指先に感じ、目視ができない場所でもメモリあわせが簡単にできます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しており、ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁 CKD CADデータあり
ポート数2 ねじの種類Rc 切換方式NC(通電時間)形 保護構造IPX5 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く) 流体温度(℃)5~60(凍結のないこと) 取付姿勢自在 周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと) 作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
1個
7,013 税込7,714
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)



PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁 CKD CADデータあり
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (594種類の商品があります)

AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD CADデータあり
1個
特価
800 税込880
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (1571種類の商品があります)



スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~ CKD CADデータあり
作動方式復動形 形式一山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
5,347 税込5,882
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7152種類の商品があります)

NVPシリーズ 外部パイロット式3ポート弁 CKD CADデータあり
1個
23,925 税込26,318
6日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)




スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~ CKD CADデータあり
作動方式復動形 形式ロッド側トラニオン形 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
5,400 税込5,940
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7152種類の商品があります)














水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に 作動方式NC(通電時開)形 ねじの種類Gねじ 使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く) 作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,898 税込7,588
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (958種類の商品があります)

水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に 保護構造IPX5 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式NC(通電時開)形 ねじの種類Rcねじ 使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く) 流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと) 耐熱クラスクラス130(B) 耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所 弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動 弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて) 周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと) 作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7 定格電圧変動範囲±10% RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,898 税込7,588
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (902種類の商品があります)

水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に 保護構造IPX5 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式NC(通電時開)形 ねじの種類NPTねじ 使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く) 流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと) 耐熱クラスクラス130(B) 耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所 弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動 弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて) 周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと) 作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7 定格電圧変動範囲±10% RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (479種類の商品があります)