カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • コガネイ(448)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • 三立電器工業(23)
  • SHIMANO(シマノ)(21)
  • 岩田製作所(19)
  • マスプロ電工(16)
  • StarTech.com(15)
  • 日本アンテナ(13)
  • 七星科学研究所(9)
  • DXアンテナ(9)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(9)
  • ParkerTAIYO(8)
  • プロトブレンボ(7)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • バクマ工業(6)
  • パナソニックコネクト(6)
  • タジマツール(TJMデザイン)(5)
  • 三菱マテリアル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs50」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ CKDインライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプCKD
13,026税込14,329
1個
当日出荷から28日以内出荷
フィルタエレメントに中空糸膜を採用したインライン形クリーンフィルタです。独自の中空糸膜エレメントを採用し、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現しました。中空糸膜のため、平膜式と比べ、寿命は約5倍アップと長寿命です。同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損です。同一流量なら小形・軽量化が可能です。メンテナンス時期を容易に判断するため、透明ケースを採用し、エレメントの汚れを目視確認できるようにしました。禁油仕様です。部品はすべて脱脂洗浄を実施し、組立から包装までをクリーンルーム内で一貫生産しています。
用途クリーンエア供給用フィルタとして。イオナイザーへのクリーンエア供給用に。液晶基板など非接触搬送時のクリーンエア供給用に。吸着搬送、真空破壊時のエアクリーン化。質量(g)45使用圧力(MPa)-0.095~0.99材質(ケース)透明ポリアミド使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~50材質(エレメント)ポリプロピレン+ウレタン特性(組立・検査・包装)クリーンルームにて一貫生産耐差圧(MPa)0.5(但し、流体温度・周囲温度が45~50℃の時は0.2)洗浄脱脂洗浄
インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ ステンレスタイプ CKDインライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ ステンレスタイプCKD
23,963税込26,359
1個
当日出荷から22日以内出荷
フィルタエレメントに中空糸膜を採用したインライン形クリーンフィルタ(ステンレスボディ)です。独自の中空糸膜エレメントを採用し、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現しました。中空糸膜のため、平膜式と比べ、寿命は約5倍アップと長寿命です。同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損です。同一流量なら小形・軽量化が可能です。禁油仕様です。部品はすべて脱脂洗浄を実施し、組立から包装までをクリーンルーム内で一貫生産しています。
用途クリーンエア供給用フィルタとして。イオナイザーへのクリーンエア供給用に。液晶基板など非接触搬送時のクリーンエア供給用に。吸着搬送、真空破壊時のエアクリーン化。仕様構造:ステンレス材料使用/処理:禁油処理 材質制限:なし質量(g)100使用圧力(MPa)-0.095~1.5(圧縮空気)、-0.095~0.99(窒素ガス)材質(ケース)ステンレス使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)材質(ボディ)ステンレス耐圧力(MPa)2.25(圧縮空気)、1.5(窒素ガス)周囲温度および使用流体温度(℃)5~45材質(エレメント)ポリプロピレン+ウレタン特性(組立・検査・包装)クリーンルームにて一貫生産耐差圧(MPa)0.5洗浄脱脂洗浄
FCSシリーズ 偏平シリンダ CKDFCSシリーズ 偏平シリンダCKD
1,125税込1,238
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
FCS500シリーズ インライン形クリーンフィルタ CKDFCS500シリーズ インライン形クリーンフィルタCKD
450税込495
1個
20日以内出荷
使用圧力(MPa)-0.095~0.99(最高使用圧力は使用温度で変わります。使用温度と最高使用圧力の関係グラフを確認してください。)使用流体圧縮空気、N2
SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKDSVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)CKD
41,938税込46,132
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数2
CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付) CKDCVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付)CKD
66,413税込73,054
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数2
HKPシリーズ クロスローラ平行ハンド CKDHKPシリーズ クロスローラ平行ハンドCKD
91,575税込100,733特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
CKAシリーズ 三方爪薄形チャック CKDCKAシリーズ 三方爪薄形チャックCKD
82,300税込90,530
1個
当日出荷から24日以内出荷
NVPシリーズ 外部パイロット式3ポート弁 CKDNVPシリーズ 外部パイロット式3ポート弁CKD
46,200税込50,820
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc使用流体圧縮空気、低真空
AD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
4,738税込5,212
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2
AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
4,738税込5,212
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2
HJDシリーズ 高把持形広角ハンド CKDHJDシリーズ 高把持形広角ハンドCKD
55,163税込60,679
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
NPシリーズ 内部パイロット式3ポート弁 CKDNPシリーズ 内部パイロット式3ポート弁CKD
46,200税込50,820
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
ポート数3
HJLシリーズ トグルハンド CKDHJLシリーズ トグルハンドCKD
48,263税込53,089
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
CKL2シリーズ パワフルチャック CKDCKL2シリーズ パワフルチャックCKD
56,513税込62,164
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
AD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
4,738税込5,212
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
AP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
4,738税込5,212
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2