476件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトシリンダSSDシリーズ CKD CADデータあり
クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


1個
2,210 税込2,431
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)









D101シリーズ ディストリビュータ CKD CADデータあり
1個
1,313 税込1,444
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~ CKD CADデータあり
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
寸法N(mm)2 作動方式復動形 形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
5,347 税込5,882
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5364種類の商品があります)

SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-Y~) CKD CADデータあり
1個
特価
9,050 税込9,955
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~ CKD CADデータあり
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
作動方式復動形 形式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
特価
5,867 税込6,454
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5365種類の商品があります)







MXB1Dシリーズ 電動式ボールバルブ リレー付 CKD CADデータあり
1個
15,675 税込17,243
6日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (650種類の商品があります)


ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ CKD CADデータあり
1袋(10個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)


SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~) CKD CADデータあり
1個
6,375 税込7,013
4日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (1642種類の商品があります)

SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-40~) CKD CADデータあり
1個
9,388 税込10,327
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (1545種類の商品があります)


SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-25~) CKD CADデータあり
1個
4,688 税込5,157
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1431種類の商品があります)


SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-00~) CKD CADデータあり
1個
11,488 税込12,637
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~ CKD CADデータあり
寸法N(mm)2 作動方式復動形 形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
5,867 税込6,454
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5364種類の商品があります)



スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~ CKD CADデータあり
作動方式復動形 形式一山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
6,133 税込6,746
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7152種類の商品があります)



スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~ CKD CADデータあり
作動方式復動形 形式ロッド側トラニオン形 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
6,200 税込6,820
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7152種類の商品があります)

SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-63~) CKD CADデータあり
1個
17,800 税込19,580
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1261種類の商品があります)