41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順










直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3108A~) CKD 動画あり
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に 保護構造IP65 接続口径(Rc)1/4 作動区分NC(通電時開)形 流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと) 耐熱クラスクラス130(B) 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット構造 弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて) RoHS指令(10物質対応)対応 耐水圧(MPa)2.1 弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
1台
3,179 税込3,497
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9360種類の商品があります)


3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~) CKD CADデータあり
ポート数3 ソレノイド数シングル 配管方法ダイレクト 使用流体圧縮空気、低真空 切換位置区分2位置シングル
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (1318種類の商品があります)


直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3106A~) CKD 動画あり
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に 保護構造IP65 作動区分NC(通電時開)形 流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと) 耐熱クラスクラス130(B) 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット構造 弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて) RoHS指令(10物質対応)対応 耐水圧(MPa)2.1 弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
1台
3,179 税込3,497
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9360種類の商品があります)

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-4108A~) CKD 動画あり
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に 保護構造IP65 作動区分NC(通電時開)形 流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと) 耐熱クラスクラス130(B) 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット構造 弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて) RoHS指令(10物質対応)対応 耐水圧(MPa)2.1 弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
1台
4,400 税込4,840
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6240種類の商品があります)


直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-4110A~) CKD 動画あり
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に 保護構造IP65 作動区分NC(通電時開)形 流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと) 耐熱クラスクラス130(B) 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット構造 弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて) RoHS指令(10物質対応)対応 耐水圧(MPa)2.1 弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
1台
4,400 税込4,840
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6240種類の商品があります)

















ポート数3 ソレノイド数シングル 配管方法サブプレート 使用流体圧縮空気、低真空 切換位置区分2位置シングル
1個
12,313 税込13,544
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)






関連キーワード