「d25」の検索結果
特価
本日1月18日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
チューブ内径(Φmm)25
種別部品
チューブ内径(Φmm)25
種別部品
作動方式複動形
1個
¥963
税込¥1,059
当日出荷
作動方式複動形
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類Rc
管接続口径Rc2
チューブ内径(Φmm)25
ポート数2
ねじの種類Rc
作動方式複動形
ポート数3
ねじの種類Rc
チューブ内径(Φmm)20
種別部品
ポート数3
ソレノイド数シングル
配管方法サブプレート
使用流体圧縮空気、低真空
切換位置区分2位置シングル
ポート数5
作動方式複動・片ロッド形
チューブ内径(Φmm)25
チューブ内径(Φmm)40
種別部品
ポート数5
使用流体圧縮空気
チューブ内径(Φmm)80
種別部品
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動・片ロッド形
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
寸法N(mm)2
作動方式復動形
形式基本形
使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動・片ロッド形
チューブ内径(Φmm)100
種別部品
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
作動方式復動形
形式軸方向フート形
使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ