作動方式複動形
シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法
作動方式復動形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差+1.0mm
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
ポート数2
ねじの種類Rc
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動・片ロッド形
ポート数3
ねじの種類Rc
作動方式複動形・回り止め形
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)25
チューブ内径(Φmm)40
チューブ内径(Φmm)63
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動・片ロッド形
作動方式複動・ストローク調整形(押出し)
作動方式複動・スパッタ付着防止形
作動方式複動・ストローク調整形(押出し)
作動方式複動・スパッタ付着防止形
作動方式複動・片ロッド形
作動方式複動・スパッタ付着防止形
関連キーワード
1
2
次へ