ポート数5
ポート数3
弁仕様パイロット式ソフトスプール弁
保護構造防塵
ポート数3
最高使用圧力(MPa)0.7
温度上昇50℃
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.05
流体温度(℃)5~55
電線接続方法リード線(300mm)サージキラー、ランプ付
最低使用圧力(MPa)0.2
耐熱クラスB
振動(m/s2)50以下
給油不要(給油される場合は、タービン油1他のISOVG32をご使用ください。)
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形
周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)
定格電圧変動範囲±10%
手動装置ノンロック・ロック共用形
サージキラーサージキラー付き
インジケータランプ付き
関連キーワード