67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順







COV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-S~) CKD CADデータあり
1個
28,538 税込31,392
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)






1個
1,925 税込2,118
8日以内出荷






CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-00-~) CKD CADデータあり
1個
7,700 税込8,470
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2900種類の商品があります)


タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
4,575 税込5,033
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (1128種類の商品があります)



STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-2~) CKD CADデータあり
1個
34,975 税込38,473
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-3~) CKD CADデータあり
1個
31,200 税込34,320
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (391種類の商品があります)

リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-8 CKD CADデータあり
寸法A(mm)15.6 寸法B(mm)24.5 寸法C(mm)9.5 寸法D(mm)0.5 寸法E(mm)0.5 寸法F(mm)11 寸法G(mm)11 寸法H(mm)27.3 寸法I(mm)M5深さ4 寸法J(mm)25.5 寸法K(mm)16 寸法L(mm)M5深さ4 寸法RD(mm)13 チューブ内径(Φmm)8 ストローク調整範囲(mm)13.5(ショックキラー形ストッパ片側) 作動方式復動形 接続口径本体側面:M5、本体後方:M3 クッションゴムクッション付 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.15 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+2.0mm 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと) 許容吸収エネルギー(J)0.058
1本
28,813 税込31,694
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)




STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-8~) CKD CADデータあり
1個
12,825 税込14,108
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-5~) CKD CADデータあり
1個
45,850 税込50,435
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-3~) CKD CADデータあり
1個
38,063 税込41,869
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)


STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-4~) CKD CADデータあり
1個
39,663 税込43,629
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-LB-~) CKD CADデータあり
1個
7,700 税込8,470
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2934種類の商品があります)

リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-10~ CKD CADデータあり
寸法E(mm)1 寸法G(mm)13 寸法I(mm)M5深さ4 寸法L(mm)M5深さ4 作動方式復動形 接続口径本体側面:M5、本体後方:M3 クッションゴムクッション付 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.15 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+2.0mm 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
32,773 税込36,050
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)


STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MT~) CKD CADデータあり
1個
25,363 税込27,899
8日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)