チューブ内径(Φmm)75
種別部品
作動方式複動・バルブ付
1個
¥963
税込¥1,059
8日以内出荷
作動方式複動形
作動方式複動形
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動・片ロッド形
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動・片ロッド形
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動・片ロッド形
作動方式複動・微速形
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動・片ロッド形
高分子分離膜を使用したエアドライヤです。空気圧源に直結するだけの手軽さです。電気を一切使用せず膜の分離機能のみで、湿潤空気から水分を除去し、乾燥空気として供給します。大気圧露点-15℃、パージ率10%の省エネ除湿で、ランニングコストを低減します。オゾン層を破壊しないノンフロンドライヤです。可動部がないため、長期にわたりクリーンな乾燥エア供給が可能です。振動・排熱・電源ノイズ・衝撃音・発塵など、従来のエアドライヤが持つ不快な要素を排除しました。
用途乾燥エアの供給に。防爆地帯や異電圧地域など電源のないところでの使用に
接続口径Rc3/8
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~50、(基準定格)25
入口空気温度(℃)5~50、(基準定格)25
RoHS指令(10物質対応)対応
大気圧露点(℃)出口空気:基準定格-15
入口空気露点(℃)圧力露点:(基準定格)25
作動方式複動・片ロッド形
作動方式複動系
チューブ内径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径(Φmm)40
種別部品
作動方式複動・片ロッド形
チューブ内径(Φmm)80
種別部品
シリンダ内径(Φmm)80
作動方式複動・両ロッド・すべり軸受タイプ スイッチ付
チューブ内径(Φmm)63
種別部品
シリンダ内径(Φmm)63
チューブ内径(Φmm)25
種別部品
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動・片ロッド形
チューブ内径(Φmm)50
種別部品
シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動・片ロッド形
作動方式複動・エアクッション付
作動方式複動・スパッタ付着防止形
関連キーワード
1
2
3
4
次へ