44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


SPKシリーズ 蒸気用パイロット式2ポート電磁弁 CKD CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)




AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD CADデータあり
1個
特価
28,100 税込30,910
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (1571種類の商品があります)




STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-8~) CKD CADデータあり
1個
73,100 税込80,410
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)



C3060シリーズ F.Mコンビネーション CKD CADデータあり
使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
1個
17,000 税込18,700
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)



蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に 接続口径Rc1/2 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)16 使用流体蒸気 流体温度(℃)5~180(凍結のないこと) 材質(ボディ)青銅 耐熱クラスクラス180(H) 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動 周囲温度(℃)-10~60 作動圧力差範囲(MPa)0~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,775 税込21,753
6日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


C3010シリーズ W.Lコンビネーション CKD CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60 貯油量(cm3)85 使用流体圧縮空気 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03 ドレン貯容量(cm3)45
1個
18,100 税込19,910
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2790種類の商品があります)


STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-4~) CKD CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-4~) CKD CADデータあり
1個
32,625 税込35,888
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)


C4060シリーズ F.Mコンビネーション CKD CADデータあり
使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
1個
18,775 税込20,653
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)

C2500シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60 ねじの種類Rc 貯油量(cm3)85 使用流体圧縮空気 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03 ドレン貯容量(cm3)45
1個
16,100 税込17,710
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-3~) CKD CADデータあり
1個
35,425 税込38,968
8日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)


STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-5~) CKD CADデータあり
1個
47,575 税込52,333
8日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)





ポート数3 ソレノイド数シングル 配管方法サブプレート 使用流体圧縮空気、低真空 切換位置区分2位置シングル
1個
95,763 税込105,339
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

C4070シリーズ F.F.Mコンビネーション CKD CADデータあり
使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
1個
26,600 税込29,260
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (560種類の商品があります)

AP12E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
ポート数2 材質(シール)フッ素ゴム 最高使用圧力(MPa)- 作動方式NO(通電時閉)形 ねじの種類Rc 接続方式Rc 使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで) 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)10(水圧にて) 弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
1個
51,150 税込56,265
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
ポート数2 材質(シール)PTFE 最高使用圧力(MPa)2 作動方式NC(通電時開)形 ねじの種類Rc 接続方式Rc 使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで) 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)10(水圧にて) 弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
1個
46,200 税込50,820
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

C3070シリーズ F.F.Mコンビネーション CKD CADデータあり
使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
1個
23,738 税込26,112
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)



C4010シリーズ W.Lコンビネーション CKD CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60 貯油量(cm3)170 使用流体圧縮空気 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065 ドレン貯容量(cm3)80
1個
20,325 税込22,358
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5565種類の商品があります)