作動方式複動形・回り止め形
作動方式パイロットキック式
ポート数2
作動方式パイロット式
弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
作動方式パイロットキック式
ポート数2
作動方式パイロットキック式
ポート数2
寸法N(mm)2
作動方式復動形
形式ロッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
作動方式NC(通電時開)形
ポート数2
作動方式パイロットキック式
ポート数2
作動方式複動・回り止め形
作動方式複動・回り止め形
作動方式複動・片ロッド形
作動方式複動・微速形
作動方式単動形・押出し形
作動方式複動形・エアクッション付
作動方式複動形・スピードコントローラ内蔵形
関連キーワード
1
2
次へ