289件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G49D-6-P10 圧力計 CKD CADデータあり
経年変化のないガラス製レンズによりいつまでもクリアに表示確認ができます。
仕様DT形(背面ねじ株部 4角) トラスコ品番112-3211 適合機種Cシリーズ、フィルタレギュレータ、セパレートタイプレギュレータ 接続口径R1/8 質量(g)86 使用圧力0~1MPa 使用流体空気 表示板径(Φmm)43.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

G59D-8-P10 2001・2215レギュレータ用標準圧力計 CKD CADデータあり
適合2001シリーズ・2215シリーズ トラスコ品番112-3220 材質(株・ブルドン管)黄銅、(ハウジング)鋼板+クロムメッキ、(レンズ)ガラス 形状DT形(背面ねじ、株部4角) 接続口径R1/4 質量(g)115 精度フルスケール±3% 表示部Φ52 使用流体液体または気体(但し腐食性のないもの) 流体温度(℃)5~60 周囲温度(℃)5~60 圧力レンジ(MPa)0~1.0
1個
1,450 税込1,595
当日出荷


緑色のカラー矢印で目視管理が容易
材質株・ブルドン管:黄銅、ハウジング:鋼板+塗装(白色)、レンズ:ポリアミド樹脂、マーク部;ポリアセタール樹脂 形状DT形(背面ねじ・株部4角) 質量(g)74 精度JIS2.5級相当 表示0~1.0MPa(圧力) 表示部Φ39 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~60 周囲温度(℃)5~60 圧力レンジ(MPa)0~1.0
1個
1,760 税込1,936
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用圧力計です。ノンパープル仕様です。
用途圧縮空気の圧力を目視管理に 材質黄銅他 使用流体圧縮空気 サイズ(Φmm)外形42.8
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


レギュレータ(セレックス) 圧力計なし CKD CADデータあり
仕様リリーフ機構付 付属品圧力計、パネルマウント用ナット 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
1個
2,987 税込3,286
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レギュレータ(セレックス) CKD CADデータあり
空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 最高使用圧力(MPa)1 付属品圧力計、パネルマウント用ナット タイプ白色タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 流れ方向標準流れ(左→右) 圧力計標準圧力計(G401-W)付 リリーフリリーフ機構付
1個
3,967 税込4,364
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

FRLコンビネーション(圧力計なし) CKD CADデータあり
仕様リリーフ機構付 付属品ブラケット、ボウルガード 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 ドレン排出フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ろ過度(μm)5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 流れ方向標準流れ(左→右) 圧力計なし 排気機構リリーフ機構付
1個
8,613 税込9,474
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レギュレータ 白色シリーズ R□000-W CKD CADデータあり
圧力計埋込み形でコンパクト
使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
1個
4,074 税込4,481
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィルタ・レギュレータ(セレックス) CKD CADデータあり
エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)5
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

FRLコンビネーション クリンエアユニット CKD CADデータあり
フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
ねじの種類Rc 圧力計標準圧力計(G401-W付) 排気機構リリーフ機構付 ろ過度(μm)5
1個
10,073 税込11,080
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


FRLコンビネーション(オートドレン付) CKD CADデータあり
フィルター・レギュレーター・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
質量(kg)1.01 使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 貯油量(cm3)85 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流体温度(℃)5~60 ドレン排出オートドレン ろ過度(μm)5 使用油タービン油1種(ISO VG#32相当) 圧力計標準圧力計(G401-W付) 排気機構リリーフ機構付
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WRシリーズ 水用レギュレータ CKD CADデータあり
調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.75 圧力計接続口径Rc1/8
1個
6,463 税込7,109
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


精密レギュレータ RP1000 CKD CADデータあり
高性能、省エネ、コンパクト
接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc 全長(mm)約99(設定圧力OMPa時) 質量(kg)250 最高使用圧力(MPa)1 感度フルスパンの0.1%以内 使用流体圧縮清浄空気 繰返し性フルスパンの±0.5%以内 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1 圧力計接続口径Rc1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
1個
10,500 税込11,550
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クリンエアユニット(オートドレン付) CKD CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 圧力計標準圧力計(G401-W付) 排気機構リリーフ機構付 流れ方向標準流れ(左→右) 使用温度範囲(℃)5~60 使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)5
1個
16,780 税込18,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レギュレータ(セパレートタイプ) ミニチュア型 CKD CADデータあり
リリーフ機構を内蔵し、正確かつ安定した設定圧力を供給。
全長(mm)84 タイプリリーフ機構付 最高使用圧力(MPa)2.06 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0.04~0.83 周囲温度および使用流体温度(℃)5~65 最大流量(L/min)500 ねじの種類Rc 保証耐圧力(MPa)3.09 圧力計圧力計なし リリーフリリーフ機構付
1個
2,540 税込2,794
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ABPシリーズ エアブースタ CKD CADデータあり
電気を使用せずエアタンクとの組み合わせにより、空気圧のみで一時圧力の2倍相当(最高0.99MPa)までの増圧を可能にします。 工場内の必要な場所のみを高圧化することができ、トータルラインとして省エネ・省コストが実現できます。
1個
2,192 税込2,411
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


RA800シリーズ 小形ピストンタイプレギュレータ CKD CADデータあり
1個
4,478 税込4,926
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。
用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に 最高使用圧力(MPa)1 使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気 圧力計接続口径Rc1/8 耐圧力(MPa)1.75 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 パネルマウントナット付き RoHS指令(10物質対応)対応 リリーフノンリリーフ メッシュフィルタ標準仕様:付
1台
7,975 税込8,773
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

2302シリーズ ダイアルエアレギュレータ CKD CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.08 最高使用圧力(MPa)2.06 保証耐圧力(MPa)3.09 質量(kg)1 材質(本体)亜鉛合金ダイカスト ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~65 コンスタントブリード量(l/min)3以下(空気消費量) リリーフリリーフ機構付
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


フィルタレギュレータ 白色シリーズ W□000-W CKD CADデータあり
1個
6,246 税込6,871
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

GA400シリーズ 差圧計 CKD CADデータあり
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WLコンビネーション CKD CADデータあり
仕様リリーフ機構付 付属品圧力計、ブラケット、ボウルガード タイプ白色タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ろ過度(μm)5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
1台
9,926 税込10,919
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型レギュレータ RB500シリーズ CKD CADデータあり
ねじの種類Rc リリーフリリーフ機構付 仕様リリーフ機構付 質量(g)80 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 最高使用圧力(MPa)1 耐圧(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 圧力計接続口径Rc1/8
1個
4,186 税込4,605
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


小型フィルタレギュレータ WB500シリーズ CKD CADデータあり
仕様リリーフ機構付 質量(g)100 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 最高使用圧力(MPa)1 耐圧(MPa)1.5 ドレン貯留量(cm3)1 使用流体圧縮空気 圧力計接続口径Rc1/8 ろ過度(μm)5
1個
5,133 税込5,646
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)





圧縮空気中に含まれる「水蒸気」を取り除き、乾燥した圧縮空気にする冷凍式エアドライヤです。消費電力を低減したコンパクトな設計です。エアロスの少ないドレン排出器(ドレントラップ)を採用しています。環境に優しい新冷媒R-410Aを採用しており、オゾン層を破壊しません。オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用し、熱交換器からの発塵を防止しました。熱交換器内部の冷媒配管(銅管)にはニッケルメッキを施し、耐食性を向上させました。通常点検は操作部の冷媒圧力計と運転ランプにより、運転状態が一目で分かります。高温環境対応能力を向上させ、周囲温度45℃でも運転が可能です。ダストフィルタを標準装備し、コンデンサ清掃の手間を低減します。脱着もきわめて容易です。
用途乾燥した圧縮空気が必要な際に 付属品ドレントラップ、ボールバルブ 質量(kg)37 電圧(V)AC200 使用流体圧縮空気 塗装色外パネル :クオリティクールホワイト(マンセルNO.5GY7.5/0.5) 適合エアコンプレッサ(kw)7.5 周囲温度(℃)2~45 定格周囲温度(℃)32 定格入口空気温度(℃)55 冷媒R-410A 処理空気量(m3/min)(50/60Hz)定格(ANR):1.22/1.32、定格(圧縮機吸込状態):1.28/1.38 出口空気圧力露点(℃)10 入口空気温度(℃)5~80 空気出入口接続口径R 3/4 圧力降下(50/60Hz)(MPa)0.005/0.006 RoHS指令(10物質対応)対応 入口空気圧力(MPa)0.1~1.0、定格:0.7
1台
281,050 税込309,155
3日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮空気中に含まれる「水蒸気」を取り除き、乾燥した圧縮空気にする冷凍式エアドライヤです。消費電力を低減したコンパクトな設計です。エアロスの少ないドレン排出器(ドレントラップ)を採用しています。環境に優しい新冷媒R-410Aを採用しており、オゾン層を破壊しません。オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用し、熱交換器からの発塵を防止しました。熱交換器内部の冷媒配管(銅管)にはニッケルメッキを施し、耐食性を向上させました。通常点検は操作部の冷媒圧力計と運転ランプにより、運転状態が一目で分かります。異常停止の原因が警報ランプの点灯パターンにより判別できるため、異常診断が容易です。高温環境対応能力を向上させ、周囲温度45℃でも運転が可能です。ダストフィルタを標準装備し、コンデンサ清掃の手間を低減します。脱着もきわめて容易です。遠隔操作用端子を標準装備しています。
用途乾燥した圧縮空気が必要な際に 付属品ドレントラップ、ボールバルブ 電圧(V)AC200 使用流体圧縮空気 塗装色外パネル :クオリティクールホワイト(マンセルNO.5GY7.5/0.5) 周囲温度(℃)2~45 定格周囲温度(℃)32 定格入口空気温度(℃)55 冷媒R-410A 出口空気圧力露点(℃)10 入口空気温度(℃)5~80 RoHS指令(10物質対応)対応 入口空気圧力(MPa)0.1~1.0、定格:0.7
1台
341,688 税込375,857
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

RB500シリーズ 小形レギュレータ CKD CADデータあり
1個
1,813 税込1,994
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

F.Rコンビネーション 白色シリーズ C□020-W・C2520-W CKD CADデータあり
フィルターとレギュレータを一体化
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc リリーフリリーフ機構付 圧力計標準圧力計(G401-W)付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)5 標準装備品圧力計、ブラケット、ボウルガード
1個
8,103 税込8,913
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)