欧州規格に対応したメタルフリーの小形薬液用2ポート電磁弁です。接液部材質は、ボディ材質がPEEK(樹脂材)、シール材質がFKM(ゴム材)を採用し、高耐食なメタルフリー構造です。1000万回の高寿命です。(メーカー試験条件による)。内部容積が19μlで、電磁弁内部の洗浄が容易です。試薬などの無駄も削減できます。使用圧力範囲を-0.08~0.2MPaに拡大しました。(従来品:-0.05~0.1MPa)。省エネ対応として、省電力基板を標準搭載し、装置の消費電力削減に貢献します。10mm巾の薄形設計で、超小形、省スペースです。バルブピッチ11mmで設置可能です。CEマーキングに対応しています。
用途微量の薬液制御に
分析装置の分注工程に
ポート数2
材質(シール)FKM
使用圧力(MPa)-0.08~0.2
オリフィス径(Φmm)1
使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)
材質(ボディ)PEEK
耐熱クラスクラス130(B)
耐圧力(MPa)(水圧にて)0.4
周囲温度および使用流体温度(℃)5~50
取付姿勢自在
雰囲気爆発性・腐食性雰囲気でないこと
弁構造ダイアフラム式直動(ロッカータイプ)
弁座漏れ(cm3/min)(水圧にて)0
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性(CV値)0.03
内部ボリューム(μL)19
関連キーワード