「p-08」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
371件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


WRシリーズ 水用レギュレータ CKD CADデータあり
調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.75 圧力計接続口径Rc1/8
1個
7,687 税込8,456
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



精密レギュレータ RP1000 CKD CADデータあり
高性能、省エネ、コンパクト
接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc 全長(mm)約99(設定圧力OMPa時) 質量(kg)250 最高使用圧力(MPa)1 感度フルスパンの0.1%以内 使用流体圧縮清浄空気 繰返し性フルスパンの±0.5%以内 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1 圧力計接続口径Rc1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
1個
11,929 税込13,122
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)








直進性の高いエアを噴射する単孔ノズルです。 コンパクトかつコストパフォーマンスが良いため、密集箇所や大量に使用する用途に最適です。 材質は、耐食性に優れたステンレス鋼303を使用しています。 エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。
用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却に タイプ一般形 材質金属(ステンレス鋼303) 形状直進(ポイントタイプ) 最高使用圧力(MPa)1 耐熱温度(℃)400
1個
861 税込947
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




G59D-8-P10 2001・2215レギュレータ用標準圧力計 CKD CADデータあり
適合2001シリーズ・2215シリーズ トラスコ品番112-3220 材質(株・ブルドン管)黄銅、(ハウジング)鋼板+クロムメッキ、(レンズ)ガラス 形状DT形(背面ねじ、株部4角) 接続口径R1/4 質量(g)115 精度フルスケール±3% 表示部Φ52 使用流体液体または気体(但し腐食性のないもの) 流体温度(℃)5~60 周囲温度(℃)5~60 圧力レンジ(MPa)0~1.0
1個
1,450 税込1,595
当日出荷

RA800シリーズ 小形ピストンタイプレギュレータ CKD CADデータあり
1個
2,526 税込2,779
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

QEV2シリーズ 急速排気弁 CKD CADデータあり
大流量設計により優れた排気特性を実現。 環境に優しい商品(鉛フリー、六価クロムレス、塗装レス)
用途シリンダの速度を速めるなど、大きな排気流量を必要とする場合 使用圧力(MPa)0.05~1.0 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~60 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

2302シリーズ ダイアルエアレギュレータ CKD CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.08 最高使用圧力(MPa)2.06 保証耐圧力(MPa)3.09 質量(kg)1 材質(本体)亜鉛合金ダイカスト ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~65 コンスタントブリード量(l/min)3以下(空気消費量) リリーフリリーフ機構付
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)






F2000シリーズ エアフィルタ CKD CADデータあり
1個
3,125 税込3,438
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド) CKD CADデータあり
1個
特価
19,575 税込21,533
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (444種類の商品があります)

ダイヤル付スピードコントローラ DSC CKD CADデータあり
流量調整ニードルの回転数表示により「見える化」を実現しました。固定はブッシュロック方式です。
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 ねじの種類R 接続方式R×チューブ外径 使用流体圧縮空気 本体形状エルボ 流体温度(℃)5~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
1個
5,275 税込5,803
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

周囲の空気を吸い込み、エアを増幅させる省エア形のエアノズルです。 幅方向に均一にブローするフラットタイプです。 均等分布のエアを噴射するためブロー効率がよく、エア消費量の低減が可能です。 上下の噴口およびエアー吸込み孔を位相させることで、噴射の幅方向に均一な打力が得られ、距離による打力の減衰が少ない高効率エアブローにより、安定したワークの品質を実現します。
用途食品工程等、生産ラインでのエアブロー清掃に、NGワークの吹き飛ばしに、エアブローによる重複吸着搬送の防止に タイプ省エネ形 接続口径R1/4 穴径(Φmm)1 形状フラットタイプ(42mm) 空気消費量(L/minANR)440 穴数16
1個
2,525 税込2,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






GA400シリーズ 差圧計 CKD CADデータあり
1個
特価
4,722 税込5,194
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ CKD CADデータあり
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用
用途チューブの接続
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

緑色のカラー矢印で目視管理が容易
材質株・ブルドン管:黄銅、ハウジング:鋼板+塗装(白色)、レンズ:ポリアミド樹脂、マーク部;ポリアセタール樹脂 形状DT形(背面ねじ・株部4角) 質量(g)74 精度JIS2.5級相当 表示0~1.0MPa(圧力) 表示部Φ39 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~60 周囲温度(℃)5~60 圧力レンジ(MPa)0~1.0
1個
1,760 税込1,936
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)