38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


































加圧下で酸素濃度を測定できる酸素濃度計です。耐圧構造で、大気圧から1.0MPa までの圧力下で使用可能です。ガス精製システムにインライン接続できるため、酸素濃度の常時監視が可能となり、システムの異常や保全時期の把握などにも役立ちます。従来必要だったガスパージは不要です。モジュラー構造のため省スペース配管で、メンテナンスも容易です。窒素ガス精製ユニットNSシリーズやF.Rユニットにも接続可能です。酸素・不活性ガス濃度表示が切り換え可能です。100-酸素濃度で、不活性ガス濃度を表示します。食品製造工程でも安心・安全にご使用いただけるFPシリーズです。
用途酸素もしくは窒素濃度の確認に 仕様EMC指令:EN61326-1、保存周囲温度、湿度:-10 ~ 60℃、80%RH 以下(結露なきこと)、周囲温度、湿度:0 ~ 50℃、80%RH 以下(結露なきこと) 質量(kg)1.6 測定範囲0.00~25.00(% O2) 保護構造IP65 相当 消費電力(W)10 以下 電源電圧24V DC± 15%(ACアダプタ使用時:AC100V~ AC240V) 最大流量(L/min)(ANR)500 使用圧力(MPa)0~1.0 精度± 0.05% O2 ± 1digit(0.00 ~ 1.00% O2 の場合)/± 0.10% O2 ± 1digit(1.01 ~ 2.50% O2 の場合)/± 0.5% O2 ± 1digit (2.51 ~ 10.00% O2 の場合)/± 1.0% O2 ± 1digit (10.01 ~ 25.00% O2 の場合) 測定方式ジルコニア固体電解質方式 抵抗(Ω)アナログ出力負荷:0 ~ 400 表示酸素濃度表示、窒素濃度表示(100 -酸素濃度)切替可能 アナログ出力4 ~ 20mA 電流出力(0.00 ~ 25.00% O2 に対して) 使用流体窒素富化圧縮空気 応答時間90%応答 20s以内 出力容量スイッチ:24V DC、1A 流体温度(℃)0 ~ 50(結露なきこと) 出力確度アナログ:0.064mA/0.1% O2 耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ出力設定値および検知素子異常:1ヶ(リレー出力) サンプリング方式自然拡散式
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



デジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズ CKD 動画あり
□30mmのコンパクトな2画面・3色表示の圧力センサです。IO-Link対応により装置のIoT化に貢献します。パラメータやイベントデータの伝送ができ、予知保全が可能で、圧力の見える化、集中管理に最適です。2画面表示によるダイレクト設定が可能です。現在圧力をメイン画面、設定圧力をサブ画面に表示し、現在圧力を見ながらサブ画面で設定圧力を変更できます。従来品より、通常時で14%の電力を削減しました。エコモードを使うと最大で50%の削減が可能です。複数使用時にマスタ1つを設定すると、残りはコピー機能で設定をコピーすることが可能です。工数低減と設定ミスを防止します。省スペースで密着取付けが可能です。変動する圧力の最大値と最小値を2画面を使用して表示します(ピーク・ボトムホールド機能)。
用途装置の元圧確認に。ワークの吸着確認に。装置のIoT化に 圧力ゲージ圧 表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms) 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 適合流体空気・非腐食性気体 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式PNP出力+IO-Link コネクタケーブル2mコネクタケーブル付属
1台
9,713 税込10,684
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)