2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-10~ CKD CADデータあり
寸法E(mm)1 寸法G(mm)13 寸法I(mm)M5深さ4 寸法L(mm)M5深さ4 作動方式復動形 接続口径本体側面:M5、本体後方:M3 クッションゴムクッション付 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.15 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+2.0mm 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
32,773 税込36,050
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

スーパーファンロータリ SFRT テーブルタイプ CKD CADデータあり
接続口径M5 最高使用圧力(MPa)0.7 振れ精度(テーブル)0.03mm 使用流体圧縮空気 揺動時間調整範囲0.07~1.5sec/90° 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.1 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
1本
28,627 税込31,490
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ