カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- ParkerTAIYO(48)
- Qlight(26)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(25)
- STMicro(15)
- 神戸製鋼(14)
- エレコム(13)
- マルケイ(国際化工)(12)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](10)
- omron(オムロン)(8)
- テンパール工業(8)
- TANGE SEIKI(7)
- HS2(7)
- 京セラ(6)
- シヤチハタ(6)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
- 空調服(6)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(6)
- イマオコーポレーション(5)
- ブランドをもっと見る
「s-tg」の検索結果
特価

ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-32
CKD¥33,160~税込¥36,476~1本4日以内出荷から10日以内出荷接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付寸法H(mm)44使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)59.5作動方式復動形寸法F(mm)48ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)34寸法D(mm)30.5寸法B(mm)37.5寸法C(mm)12.5寸法X(mm)22-2寸法W(mm)42寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法Y(mm)12寸法N(mm)30寸法O(mm)50以下:19.5、50を超え200以下:40.5使用流体圧縮空気寸法I(mm)110寸法G(mm)112寸法K(mm)78寸法Q(mm)20寸法R(mm)15寸法U(mm)96寸法V(mm)34チューブ内径(Φmm)32寸法XB(mm)4.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)6.3貫通寸法MM(mm)16ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M8貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)8.5寸法AA(mm)50以下:79、50を超え200以下:100寸法HH(mm)M8深さ20許容吸収エネルギー(J)0.401寸法RD(mm)10軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)9寸法EE(mm)Rc1/8寸法JJ(mm)M8深さ16寸法KC(mm)11座ぐり深さ7.5寸法PA(mm)25以下:33、25を超え100以下:45、100を超え200以下:83寸法PP(mm)21寸法WW(mm)98寸法XA(mm)4寸法XC(mm)3寸法XL(mm)6
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-12
CKD¥22,480~税込¥24,728~1本4日以内出荷地球環境に優しい、メンテナンス性能の向上、幅広い用途・環境に対応接続口径M5クッションゴムクッション付寸法H(mm)22使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)42作動方式復動形寸法F(mm)26ねじの種類M5寸法S(mm)17寸法D(mm)16寸法B(mm)29寸法C(mm)12寸法X(mm)13-1.5寸法W(mm)23寸法P(mm)30以下:20、30を超え100以下:40、100を超え200以下:110寸法Y(mm)8寸法N(mm)14寸法O(mm)30以下:1、30を超え100以下:13、100を超える:43使用流体圧縮空気寸法I(mm)56寸法G(mm)58寸法K(mm)41寸法Q(mm)6寸法R(mm)8寸法U(mm)48寸法V(mm)18チューブ内径(Φmm)12寸法XB(mm)3.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)4.3貫通寸法MM(mm)6ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M4貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)5寸法AA(mm)30以下:43、30を超え100以下:55、100を超える:85寸法HH(mm)M4深さ10許容吸収エネルギー(J)0.056寸法RD(mm)5軸受種類ころがり軸受寸法DD(mm)7寸法EE(mm)M5寸法JJ(mm)M5深さ10寸法KC(mm)7.5座ぐり深さ4.5寸法PA(mm)30以下:15、30を超え100以下:25、100を超え200以下:60寸法PP(mm)5寸法WW(mm)50寸法XA(mm)3
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-25
CKD¥35,293~税込¥38,822~1本4日以内出荷接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付寸法H(mm)38使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)53.5作動方式復動形寸法F(mm)42ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)29寸法D(mm)25寸法B(mm)37.5寸法C(mm)11.5寸法X(mm)16-2寸法W(mm)34寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:120寸法Y(mm)10寸法N(mm)26寸法O(mm)30以下:11.5、30を超え100以下:30.5、100を超え200以下:49.5使用流体圧縮空気寸法I(mm)91寸法G(mm)93寸法K(mm)64寸法Q(mm)13寸法R(mm)14寸法U(mm)78寸法V(mm)30チューブ内径(Φmm)25寸法XB(mm)4.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)5.2貫通寸法MM(mm)12ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M6貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)8.5寸法AA(mm)30以下:65、30を超え100以下:84、100を超え200以下:103寸法HH(mm)M6深さ15許容吸収エネルギー(J)0.157寸法RD(mm)10軸受種類ころがり軸受寸法DD(mm)9寸法EE(mm)Rc1/8寸法JJ(mm)M6深さ12寸法KC(mm)9.5座ぐり深さ5.5寸法PA(mm)30以下:29、30を超え100以下:39、100を超え200以下:77寸法PP(mm)17寸法WW(mm)82寸法XA(mm)4
ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-16
CKD¥19,147~税込¥21,062~1本4日以内出荷から17日以内出荷接続口径M5クッションゴムクッション付寸法H(mm)25使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)46作動方式復動形寸法F(mm)30ねじの種類M5寸法S(mm)18寸法D(mm)18寸法B(mm)33寸法C(mm)12寸法X(mm)13-1.5寸法W(mm)24寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:110寸法Y(mm)8寸法N(mm)16寸法O(mm)50以下:0、50を超え100以下:17、100を超える:49使用流体圧縮空気寸法I(mm)62寸法G(mm)64寸法K(mm)46寸法Q(mm)10寸法R(mm)10寸法U(mm)45寸法V(mm)22チューブ内径(Φmm)16寸法XB(mm)3.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)4.3貫通寸法MM(mm)8ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M5貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)10寸法AA(mm)50以下:46、50を超え100以下:63、100を超える:95寸法HH(mm)M5深さ12許容吸収エネルギー(J)0.088寸法RD(mm)4軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)7.5寸法EE(mm)M5寸法JJ(mm)M5深さ10寸法KC(mm)8座ぐり深さ4.5寸法PA(mm)30以下:17、30を超え100以下:27、100を超え200以下:60寸法PP(mm)5寸法WW(mm)56寸法XA(mm)3
ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-25
CKD¥31,253~税込¥34,378~1本4日以内出荷接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付寸法H(mm)38使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)53.5作動方式復動形寸法F(mm)42ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)29寸法D(mm)25寸法B(mm)37.5寸法C(mm)11.5寸法X(mm)16-2寸法W(mm)34寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:120寸法Y(mm)10寸法N(mm)26寸法O(mm)50以下:0、50を超え200以下:30.5使用流体圧縮空気寸法I(mm)91寸法G(mm)93寸法K(mm)64寸法Q(mm)16寸法R(mm)14寸法U(mm)78寸法V(mm)30チューブ内径(Φmm)25寸法XB(mm)4.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)5.2貫通寸法MM(mm)12ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M6貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)8.5寸法AA(mm)50以下:53.5、50を超え200以下:84寸法HH(mm)M6深さ15許容吸収エネルギー(J)0.157寸法RD(mm)10軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)9寸法EE(mm)Rc1/8寸法JJ(mm)M6深さ12寸法KC(mm)9.5座ぐり深さ5.5寸法PA(mm)30以下:29、30を超え100以下:39、100を超え200以下:77寸法PP(mm)17寸法WW(mm)82寸法XA(mm)4
ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-63
CKD¥41,440~税込¥45,584~1本4日以内出荷から10日以内出荷接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付寸法H(mm)70使用ピストン速度(mm/s)50~300最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)77作動方式復動形寸法F(mm)78ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)55寸法D(mm)35寸法B(mm)49寸法C(mm)16.5寸法X(mm)28-2寸法W(mm)80寸法P(mm)25以下:28、25を超え100以下:52、100を超え200以下:128寸法Y(mm)16寸法N(mm)50寸法O(mm)50以下:14、50を超え200以下:39使用流体圧縮空気寸法I(mm)158寸法G(mm)162寸法K(mm)124寸法Q(mm)25寸法R(mm)28寸法U(mm)130寸法V(mm)58チューブ内径(Φmm)63寸法XB(mm)6保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)8.6貫通寸法MM(mm)20ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M10貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)16寸法AA(mm)50以下:91、50を超え200以下:116寸法HH(mm)M10深さ22許容吸収エネルギー(J)1.56寸法RD(mm)14軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)15寸法EE(mm)Rc1/4寸法JJ(mm)M10深さ20寸法KC(mm)14座ぐり深さ9寸法PA(mm)25以下:38、25を超え100以下:50、100を超え200以下:88寸法PP(mm)24寸法WW(mm)142寸法XA(mm)5寸法XC(mm)4寸法XL(mm)8
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-50
CKD¥44,440~税込¥48,884~1本4日以内出荷接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付寸法H(mm)60使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)72作動方式復動形寸法F(mm)64ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)47寸法D(mm)35寸法B(mm)44寸法C(mm)14寸法X(mm)28-2寸法W(mm)66寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法Y(mm)16寸法N(mm)40寸法O(mm)50以下:19、50を超え100以下:42、100を超え200以下:62使用流体圧縮空気寸法I(mm)146寸法G(mm)148寸法K(mm)110寸法Q(mm)20寸法R(mm)21.5寸法U(mm)130寸法V(mm)46チューブ内径(Φmm)50寸法XB(mm)6保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)8.6貫通寸法MM(mm)20ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M10貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)11.5寸法AA(mm)50以下:91、50を超え100以下:114、100を超え200以下:134寸法HH(mm)M10深さ22許容吸収エネルギー(J)0.98寸法RD(mm)13.5軸受種類ころがり軸受寸法DD(mm)11寸法EE(mm)Rc1/4寸法JJ(mm)M10深さ20寸法KC(mm)14座ぐり深さ9寸法PA(mm)25以下:36、25を超え100以下:48、100を超え200以下:86寸法PP(mm)24寸法WW(mm)130寸法XA(mm)5寸法XC(mm)4寸法XL(mm)8
ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-20~)
CKD¥25,263~税込¥27,789~1個6日以内出荷から13日以内出荷横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。用途ストッパ・昇降・水平搬送に接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)20最低使用圧力(MPa)0.15耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.157磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類すべり軸受
ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-20
CKD¥29,680~税込¥32,648~1本4日以内出荷から18日以内出荷接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付寸法H(mm)30使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)53作動方式復動形寸法F(mm)36ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)25寸法D(mm)24.5寸法B(mm)37寸法C(mm)10.5寸法X(mm)16-2寸法W(mm)28寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:120寸法Y(mm)10寸法N(mm)18寸法O(mm)50以下:0、50を超え200以下:25使用流体圧縮空気寸法I(mm)81寸法G(mm)83寸法K(mm)54寸法Q(mm)12寸法R(mm)11寸法U(mm)70寸法V(mm)24チューブ内径(Φmm)20寸法XB(mm)3.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)5.2貫通寸法MM(mm)10ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M5貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)8.5寸法AA(mm)50以下:53、50を超え200以下:78寸法HH(mm)M5深さ13許容吸収エネルギー(J)0.157寸法RD(mm)9.5軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)8.5寸法EE(mm)Rc1/8寸法JJ(mm)M6深さ12寸法KC(mm)9.5座ぐり深さ5.5寸法PA(mm)30以下:29、30を超え100以下:39、100を超え200以下:77寸法PP(mm)17寸法WW(mm)72寸法XA(mm)3
ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-50
CKD¥39,333~税込¥43,266~1本4日以内出荷接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付寸法H(mm)60使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)72作動方式復動形寸法F(mm)64ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)47寸法D(mm)35寸法B(mm)44寸法C(mm)14寸法X(mm)28-2寸法W(mm)66寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法Y(mm)16寸法N(mm)40寸法O(mm)50以下:19、50を超え200以下:44使用流体圧縮空気寸法I(mm)146寸法G(mm)148寸法K(mm)110寸法Q(mm)25寸法R(mm)21.5寸法U(mm)130寸法V(mm)46チューブ内径(Φmm)50寸法XB(mm)6保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)8.6貫通寸法MM(mm)20ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M10貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)11.5寸法AA(mm)50以下:91、50を超え200以下:116寸法HH(mm)M10深さ22許容吸収エネルギー(J)0.98寸法RD(mm)13.5軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)11寸法EE(mm)Rc1/4寸法JJ(mm)M10深さ20寸法KC(mm)14座ぐり深さ9寸法PA(mm)25以下:36、25を超え100以下:48、100を超え200以下:86寸法PP(mm)24寸法WW(mm)130寸法XA(mm)5寸法XC(mm)4寸法XL(mm)8
ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-40
CKD¥34,747~税込¥38,222~1本4日以内出荷から15日以内出荷接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付寸法H(mm)44使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)66作動方式復動形寸法F(mm)54ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)38寸法D(mm)31寸法B(mm)44寸法C(mm)14寸法X(mm)22-2寸法W(mm)50寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法Y(mm)12寸法N(mm)30寸法O(mm)50以下:13、50を超え200以下:34使用流体圧縮空気寸法I(mm)118寸法G(mm)120寸法K(mm)86寸法Q(mm)20寸法R(mm)18寸法U(mm)104寸法V(mm)40チューブ内径(Φmm)40寸法XB(mm)4.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)6.3貫通寸法MM(mm)16ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M8貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)12寸法AA(mm)50以下:79、50を超え200以下:100寸法HH(mm)M8深さ20許容吸収エネルギー(J)0.627寸法RD(mm)13軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)10寸法EE(mm)Rc1/8寸法JJ(mm)M8深さ16寸法KC(mm)11座ぐり深さ7.5寸法PA(mm)25以下:34、25を超え100以下:46、100を超え200以下:84寸法PP(mm)22寸法WW(mm)106寸法XA(mm)4寸法XC(mm)3寸法XL(mm)6
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-32
CKD¥37,533~税込¥41,286~1本4日以内出荷接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付寸法H(mm)44使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)59.5作動方式復動形寸法F(mm)48ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)34寸法D(mm)30.5寸法B(mm)37.5寸法C(mm)12.5寸法X(mm)22-2寸法W(mm)42寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法Y(mm)12寸法N(mm)30寸法O(mm)50以下:19.5、50を超え100以下:38.5、100を超え200以下:58.5使用流体圧縮空気寸法I(mm)110寸法G(mm)112寸法K(mm)78寸法Q(mm)16寸法R(mm)15寸法U(mm)96寸法V(mm)34チューブ内径(Φmm)32寸法XB(mm)4.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)6.3貫通寸法MM(mm)16ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M8貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)8.5寸法AA(mm)50以下:79、50を超え100以下:98、100を超え200以下:118寸法HH(mm)M8深さ20許容吸収エネルギー(J)0.401寸法RD(mm)10軸受種類ころがり軸受寸法DD(mm)9寸法EE(mm)Rc1/8寸法JJ(mm)M8深さ16寸法KC(mm)11座ぐり深さ7.5寸法PA(mm)25以下:33、25を超え100以下:45、100を超え200以下:83寸法PP(mm)21寸法WW(mm)98寸法XA(mm)4寸法XC(mm)3寸法XL(mm)6
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-16
CKD¥23,960~税込¥26,356~1本4日以内出荷接続口径M5クッションゴムクッション付寸法H(mm)25使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)46作動方式復動形寸法F(mm)30ねじの種類M5寸法S(mm)18寸法D(mm)18寸法B(mm)33寸法C(mm)12寸法X(mm)13-1.5寸法W(mm)24寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:110寸法Y(mm)8寸法N(mm)16寸法O(mm)30以下:3、30を超え100以下:19、100を超える:49使用流体圧縮空気寸法I(mm)62寸法G(mm)64寸法K(mm)46寸法Q(mm)8寸法R(mm)10寸法U(mm)45寸法V(mm)22チューブ内径(Φmm)16寸法XB(mm)3.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)4.3貫通寸法MM(mm)8ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M5貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)10寸法AA(mm)30以下:49、30を超え100以下:65、100を超える:95寸法HH(mm)M5深さ12許容吸収エネルギー(J)0.088寸法RD(mm)4軸受種類ころがり軸受寸法DD(mm)7.5寸法EE(mm)M5寸法JJ(mm)M5深さ10寸法KC(mm)8座ぐり深さ4.5寸法PA(mm)30以下:17、30を超え100以下:27、100を超え200以下:60寸法PP(mm)5寸法WW(mm)56寸法XA(mm)3
ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-12
CKD¥17,667~税込¥19,434~1本4日以内出荷から17日以内出荷地球環境に優しい、メンテナンス性能の向上、幅広い用途・環境に対応接続口径M5クッションゴムクッション付寸法H(mm)22使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)42作動方式復動形寸法F(mm)26ねじの種類M5寸法S(mm)17寸法D(mm)16寸法B(mm)29寸法C(mm)12寸法X(mm)13-1.5寸法W(mm)23寸法P(mm)30以下:20、30を超え100以下:40、100を超え200以下:110寸法Y(mm)8寸法N(mm)14寸法O(mm)50以下:0、50を超え100以下:13、100を超える:43使用流体圧縮空気寸法I(mm)56寸法G(mm)58寸法K(mm)41寸法Q(mm)8寸法R(mm)8寸法U(mm)48寸法V(mm)18チューブ内径(Φmm)12寸法XB(mm)3.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)4.3貫通寸法MM(mm)6ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M4貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)5寸法AA(mm)50以下:42、50を超え100以下:55、100を超える:85寸法HH(mm)M4深さ10許容吸収エネルギー(J)0.056寸法RD(mm)5軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)7寸法EE(mm)M5寸法JJ(mm)M5深さ10寸法KC(mm)7.5座ぐり深さ4.5寸法PA(mm)30以下:15、30を超え100以下:25、100を超え200以下:60寸法PP(mm)5寸法WW(mm)50寸法XA(mm)3
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-20
CKD¥33,973~税込¥37,370~1本4日以内出荷接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付寸法H(mm)30使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)53作動方式復動形寸法F(mm)36ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)25寸法D(mm)24.5寸法B(mm)37寸法C(mm)10.5寸法X(mm)16-2寸法W(mm)28寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:120寸法Y(mm)10寸法N(mm)18寸法O(mm)30以下:6、30を超え100以下:25、100を超え200以下:47使用流体圧縮空気寸法I(mm)81寸法G(mm)83寸法K(mm)54寸法Q(mm)10寸法R(mm)11寸法U(mm)70寸法V(mm)24チューブ内径(Φmm)20寸法XB(mm)3.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)5.2貫通寸法MM(mm)10ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M5貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)8.5寸法AA(mm)30以下:59、30を超え100以下:78、100を超え200以下:100寸法HH(mm)M5深さ13許容吸収エネルギー(J)0.157寸法RD(mm)9.5軸受種類ころがり軸受寸法DD(mm)8.5寸法EE(mm)Rc1/8寸法JJ(mm)M6深さ12寸法KC(mm)9.5座ぐり深さ5.5寸法PA(mm)30以下:29、30を超え100以下:39、100を超え200以下:77寸法PP(mm)17寸法WW(mm)72寸法XA(mm)3
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-63
CKD¥46,627~税込¥51,290~1本4日以内出荷接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付寸法H(mm)70使用ピストン速度(mm/s)50~300最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)77作動方式復動形寸法F(mm)78ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)55寸法D(mm)35寸法B(mm)49寸法C(mm)16.5寸法X(mm)28-2寸法W(mm)80寸法P(mm)25以下:28、25を超え100以下:52、100を超え200以下:128寸法Y(mm)16寸法N(mm)50寸法O(mm)50以下:14、50を超え100以下:37、100を超え200以下:57使用流体圧縮空気寸法I(mm)158寸法G(mm)162寸法K(mm)124寸法Q(mm)20寸法R(mm)28寸法U(mm)130寸法V(mm)58チューブ内径(Φmm)63寸法XB(mm)6保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)8.6貫通寸法MM(mm)20ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M10貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)16寸法AA(mm)50以下:91、50を超え100以下:114、100を超え200以下:134寸法HH(mm)M10深さ22許容吸収エネルギー(J)1.56寸法RD(mm)14軸受種類ころがり軸受寸法DD(mm)15寸法EE(mm)Rc1/4寸法JJ(mm)M10深さ20寸法KC(mm)14座ぐり深さ9寸法PA(mm)25以下:38、25を超え100以下:50、100を超え200以下:88寸法PP(mm)24寸法WW(mm)142寸法XA(mm)5寸法XC(mm)4寸法XL(mm)8
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-40
CKD¥39,160~税込¥43,076~1本4日以内出荷接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付寸法H(mm)44使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)66作動方式復動形寸法F(mm)54ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)38寸法D(mm)31寸法B(mm)44寸法C(mm)14寸法X(mm)22-2寸法W(mm)50寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法Y(mm)12寸法N(mm)30寸法O(mm)50以下:13、50を超え100以下:32、100を超え200以下:52使用流体圧縮空気寸法I(mm)118寸法G(mm)120寸法K(mm)86寸法Q(mm)16寸法R(mm)18寸法U(mm)104寸法V(mm)40チューブ内径(Φmm)40寸法XB(mm)4.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)6.3貫通寸法MM(mm)16ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M8貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)12寸法AA(mm)50以下:79、50を超え100以下:98、100を超え200以下:118寸法HH(mm)M8深さ20許容吸収エネルギー(J)0.627寸法RD(mm)13軸受種類ころがり軸受寸法DD(mm)10寸法EE(mm)Rc1/8寸法JJ(mm)M8深さ16寸法KC(mm)11座ぐり深さ7.5寸法PA(mm)25以下:34、25を超え100以下:46、100を超え200以下:84寸法PP(mm)22寸法WW(mm)106寸法XA(mm)4寸法XC(mm)3寸法XL(mm)6
ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-16~)
CKD¥19,900~税込¥21,890~1個6日以内出荷から13日以内出荷横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、ベアリング構造を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。用途昇降・水平搬送に接続口径M5クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)16最低使用圧力(MPa)0.15耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.088磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類ころがり軸受
ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-25~)
CKD¥26,738~税込¥29,412~1個6日以内出荷から13日以内出荷横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。用途ストッパ・昇降・水平搬送に接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)25最低使用圧力(MPa)0.15耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.157磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類すべり軸受
ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-16~)
CKD¥15,388~税込¥16,927~1個6日以内出荷から13日以内出荷横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。用途ストッパ・昇降・水平搬送に接続口径M5クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)16最低使用圧力(MPa)0.15耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.088磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類すべり軸受
ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-40~)
CKD¥30,013~税込¥33,014~1個6日以内出荷から13日以内出荷横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。用途ストッパ・昇降・水平搬送に接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)40最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.627磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類すべり軸受
ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-12~)
CKD¥14,000~税込¥15,400~1個6日以内出荷から13日以内出荷横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。用途ストッパ・昇降・水平搬送に接続口径M5クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)12最低使用圧力(MPa)0.15耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.056磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類すべり軸受