セット内容ロッドメタルガスケット、ロッドパッキン、ピストンパッキン
種別部品
クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法
作動方式復動形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差+1.0mm
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
作動方式単動・押出し形
チューブ内径(Φmm)25
チューブ内径(Φmm)20
作動方式単動・引込み形
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)16
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動・微速形
チューブ内径(Φmm)40
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)10
作動方式単動・引込み形
1本
¥6,584
税込¥7,242
6日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
チューブ内径(Φmm)80
チューブ内径(Φmm)63
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動・高荷重・低摩擦形
作動方式複動・高荷重・微速形
関連キーワード