作動方式複動形
堅牢形のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用
種類無接点
配線方式2線式
表示1色表示式
表示灯赤色LED(ON時点灯)
負荷電流(mA)5~30(負荷電圧:DC10~30V)
内部降下電圧(V)4以下
漏れ電流(mA)1以下
周囲温度(℃)-10~+60
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動形
作動方式複動・片ロッド形
チューブ内径(Φmm)32
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動形・落下防止形
関連キーワード