カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(484)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • メカニカル部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(83)
  • SMC(5,687)
  • ホンダ(2,675)
  • イトーキ(1,710)
  • MAZDA(マツダ)(1,283)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,088)
  • BMW(1,050)
  • ニッサン(993)
  • 大阪魂(873)
  • エスコ(703)
  • SUS(エスユーエス)(677)
  • オカムラ(岡村製作所)(597)
  • Panasonic(パナソニック)(518)
  • BIGM(丸山製作所)(517)
  • KTM(513)
  • TRUSCO(447)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(423)
  • RS PRO(415)
  • DUCATI(399)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t5」の検索結果

486件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RRCシリーズ セレックスロータリー(RRC-T5~) CKDRRCシリーズ セレックスロータリー(RRC-T5~)CKD
1,825税込2,008
1個
8日以内出荷
種別部品
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T5~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T5~)CKD
1,588税込1,747
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-T5V~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-T5V~)CKD
1,613税込1,774
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-T5H~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-T5H~)CKD
1,613税込1,774
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T5H3~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T5H3~)CKD
1,588税込1,747
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-T5H~) CKDCKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-T5H~)CKD
1,588税込1,747
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T5V3~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T5V3~)CKD
1,588税込1,747
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-T5H3~) CKDUCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-T5H3~)CKD
1,975税込2,173
1個
8日以内出荷
種別部品
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-T5V~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-T5V~)CKD
1,300税込1,430
1個
23日以内出荷
種別部品作動方式複動形
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-T5H~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-T5H~)CKD
1,300税込1,430
1個
23日以内出荷
種別部品作動方式複動形
CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-T5~) CKDCAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-T5~)CKD
2,575税込2,833
1個
23日以内出荷
種別部品作動方式複動形
シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式 CKDシリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式CKD
899税込989
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ、リレー、IC回路(表示灯なし)、直列接続用種類有接点配線方式2線式表示ランプなし負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC5/12/24V)、20以下(負荷電圧:AC110V)内部降下電圧(V)0.1以下(内部抵抗0.5Ω以下)漏れ電流(mA)0周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-T~) CKDCAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-T~)CKD
763税込839
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
種別部品作動方式複動形
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-T~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-T~)CKD
450税込495
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
種別部品作動方式複動形
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~)CKD
1,913税込2,104特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-T~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-T~)CKD
3,350税込3,685
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
SMシリーズ シャトルムーバー 標準タイプ CKDSMシリーズ シャトルムーバー 標準タイプCKD
60,088税込66,097
1個
8日以内出荷から34日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25使用流体圧縮空気
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MT~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MT~)CKD
59,125税込65,038
1個
8日以内出荷
作動方式複動・耐熱形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BT~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BT~)CKD
60,550税込66,605
1個
8日以内出荷
作動方式複動・耐熱形
エアシリンダ CKDエアシリンダCKD
6,584税込7,242
1本
6日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)10作動方式単動・引込み形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MT~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MT~)CKD
63,700税込70,070
1個
8日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動・耐熱形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~)CKD
1,550税込1,705
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
種別部品作動方式複動形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BT~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BT~)CKD
106,550税込117,205
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動・耐熱形
小形セルシリンダ CKV2シリーズ 軸方向フート形(CKV2-LB) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ 軸方向フート形(CKV2-LB)CKD
18,238税込20,062特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
EVTシリーズ 薄形電空レギュレータ CKDEVTシリーズ 薄形電空レギュレータCKD
29,538税込32,492
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-5~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-5~)CKD
47,625税込52,388
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-R~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-R~)CKD
7,088税込7,797
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ CKDCMK2シリーズ タイトシリンダCKD
10,350税込11,385
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
作動方式複動形・回り止め形
AVBシリーズ 高真空用エアオペレイトバルブ CKDAVBシリーズ 高真空用エアオペレイトバルブCKD
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
FBU2シリーズ ファインバッファ CKDFBU2シリーズ ファインバッファCKD
7,200税込7,920
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
STKシリーズ ストッパシリンダ(STK-MY1~) CKDSTKシリーズ ストッパシリンダ(STK-MY1~)CKD
12,013税込13,214
1個
8日以内出荷
作動方式複動・ばね入り形・ロッド先端形状面取形
シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 交流磁界用 CKDシリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 交流磁界用CKD
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ専用種類無接点配線方式2線式表示2色表示式表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)リード線取出方向ストレートタイプ負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)内部降下電圧(V)6以下漏れ電流(mA)1.0以下出力遅延時間60ms以下(ONディレー、OFFディレー)周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ交流磁界用:CAC4、JSC3、JSC4、JSG、RCC2、RCS2、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SRG3、SRL3、SRM3、SRT3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2、USC、USSD
HCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダ CKDHCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダCKD
689税込758特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
作動方式複動形
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
763税込839
1個
当日出荷から28日以内出荷
STKシリーズ ストッパシリンダ(STK-MY~) CKDSTKシリーズ ストッパシリンダ(STK-MY~)CKD
12,700税込13,970
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式単動・引込み形・ロッド先端形状面取形
...