カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(254)
  • FA担当者のオススメ新商品(91)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(6)
  • SMC(2,552)
  • KEMET(288)
  • onsemi(252)
  • Panasonic(パナソニック)(248)
  • MAZDA(マツダ)(206)
  • 日本モレックス(molex)(204)
  • VISHAY(198)
  • 新ダイワ(165)
  • STMicro(142)
  • ホンダ(136)
  • RS PRO(127)
  • DiodesZetex(122)
  • 三菱電機(117)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(105)
  • エスコ(96)
  • INFINEON(73)
  • アズワン(59)
  • 東芝ライテック(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(82)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v150」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
254件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHBシリーズ コンパクトロータリバルブCKD(1件のレビュー)
39,875税込43,863特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHGシリーズ コンパクトロータリバルブCKD
50,050税込55,055
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BV1~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BV1~)CKD
57,725税込63,498
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)25作動方式複動・バルブ搭載形
コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHB CKDコンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHBCKD
113,650税込125,015
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHG CKDコンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHGCKD
135,625税込149,188
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc
HK1シリーズ 液動2位置遮断弁 CKDHK1シリーズ 液動2位置遮断弁CKD
6,498税込7,148
1個
8日以内出荷から99日以内出荷
NPVシリーズ ピンチバルブ CKDNPVシリーズ ピンチバルブCKD
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
種別部品
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MV1~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MV1~)CKD
61,513税込67,664
1個
8日以内出荷
作動方式複動・バルブ搭載形
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
44,900税込49,390
1個
当日出荷から24日以内出荷
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB1~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB1~)CKD(1件のレビュー)
15,950税込17,545特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ポート数5
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
52,725税込57,998
1個
当日出荷から50日以内出荷
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~)CKD(2件のレビュー)
8,053税込8,858
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-40B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-40B~)CKD
15,211税込16,732
1個
当日出荷から13日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-32~)CKD
9,413税込10,354
1本
当日出荷から10日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-50B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-50B~)CKD
20,727税込22,800
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
17,938税込19,732
1個
当日出荷から28日以内出荷
小形セルシリンダ CKV2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CKV2-TB) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CKV2-TB)CKD
23,150税込25,465特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-40~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-40~)CKD(1件のレビュー)
10,920税込12,012
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-32~)CKD
9,998税込10,998
1本ほか
当日出荷から17日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)32
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~CKD
9,027税込9,930
1本
当日出荷から19日以内出荷
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
寸法N(mm)2作動方式復動形形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
SCPD3シリーズ ペンシルシリンダ CKDSCPD3シリーズ ペンシルシリンダCKD
18,175税込19,993
1個
当日出荷から19日以内出荷
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~)CKD
15,125税込16,638
1個
当日出荷から33日以内出荷
ポート数5
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-25~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-25~)CKD
8,800税込9,680
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~)CKD
4,813税込5,294
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-25~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-25~)CKD
9,998税込10,998
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)25
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~)CKD
14,163税込15,579
1個
当日出荷から16日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁CKD
17,325税込19,058
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-40B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-40B~)CKD
15,211税込16,732特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~)CKD
9,313税込10,244
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動形
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-20~)CKD
8,998税込9,898特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)20
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-2~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-2~)CKD
54,950税込60,445
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-20-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-20-~)CKD
12,663税込13,929特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~)CKD
39,200税込43,120特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~CKD
9,560税込10,516特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
作動方式復動形形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-63B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-63B~)CKD
21,795税込23,975
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-63B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-63B~)CKD
21,795税込23,975特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-20~) CKDLCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-20~)CKD
103,325税込113,658
1個
当日出荷から18日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-F~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-F~)CKD
20,825税込22,908特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式複動・微速形
シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKDシリンダスイッチ Rシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプCKD
2,534税込2,787
1個
当日出荷から31日以内出荷
堅牢形のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、電磁弁用種類無接点配線方式3線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)出力方式NPN出力電源電圧(V)DC4.5~28負荷電流(mA)200以下(負荷電圧:DC30V以下)消費電力(mA)10以下(DC24VにてON時)内部降下電圧(V)150mAにて0.5以下漏れ電流(μA)10以下周囲温度(℃)-10~+60