ポート数2
作動方式パイロット式
ポート数2
チューブ内径(Φmm)50
種別部品
作動方式複動・バルブ付
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
耐候性・耐水性抜群のモールドコイルです。
流量調整・手動操作機構付です。
種類電磁弁
形状ストレート
使用流体農業用水
接続口径Rc3/4~2
最高使用圧力(MPa)1
使用圧力(MPa)0.03~1.0
最高使用頻度(回/min)1
電源(V)DC6
流体温度(℃)5~60
コイルハウジングラッチ形
定格電圧(V)DC6
ねじの種類Rc
チューブ内径(Φmm)50
種別部品
作動方式複動・バルブ付
1個
¥2,068
税込¥2,275
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
種別部品
作動方式複動・バルブ付
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
種別部品
作動方式複動・バルブ付
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A用のパイロット弁本体キットです。
用途メンテナンス用に
本体【形番】GSV-25A
構成部品パイロット弁本体
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
ポート数2
種別部品
作動方式複動
ポート数3
ねじの種類Rc
チューブ内径(Φmm)50
種別部品
作動方式複動・バルブ付
1個
¥4,036
税込¥4,440
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
種別部品
作動方式複動・バルブ付
1個
¥825
税込¥908
8日以内出荷
種別部品
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)50
種別部品
作動方式複動・バルブ付
1個
¥1,300
税込¥1,430
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
種別部品
作動方式複動・バルブ付
チューブ内径(Φmm)50
種別部品
作動方式複動・バルブ付
1個
¥1,925
税込¥2,118
8日以内出荷
種別部品
作動方式複動
種別部品
作動方式複動形
種別部品
作動方式複動
種別部品
作動方式複動形
種別部品
作動方式複動
種別部品
作動方式複動形
種別部品
作動方式複動形
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A、GSV2形20※~50※用の手動動作ニードルキットです。
用途メンテナンス用に
本体【形番】GSV-25A、50A/GSV2-20~50
構成部品手動操作用ニードル、Oリング(P-5)
1個
¥2,289
税込¥2,518
3日以内出荷
種別部品
作動方式複動形
種別部品
作動方式複動形
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、GSV2形20※、25※用のダイヤフラム組立です。
用途メンテナンス用に
本体【形番】GSV-25A/GSV2-20、25
構成部品ダイアフラム組立
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A用のスプリングです。
用途メンテナンス用に
本体【形番】GSV-25A
構成部品スプリング
1セット
¥9,298
税込¥10,228
3日以内出荷
金属ボディを採用した自動散水用電磁弁です。
弁閉動作の最適化による低ウォータハンマ化で配管の負担を軽減しました。
耐水性抜群のモールドコイルを採用しています。
パイロット流路の目詰まりを防止する自己洗浄フィルタで安定した作動を実現します。
流量調整機構、手動操作機構を標準搭載し調整、試運転が容易です。
用途施設園芸、都市緑化、緑地、公園、ゴルフ場、サッカー場、畑地等散水用に
最高使用圧力(MPa)1
使用流体農業用水
耐圧力(MPa)3(水圧)
自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形50U用のユニオンエンドです。
用途メンテナンス用に
本体GSV2-50U
構成部品ユニオンエンド(2ヶ)
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A用のボディキットです。
用途メンテナンス用に
本体【形番】GSV-25A
構成部品ボディ
1個
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形40※、50※用のユニオンOリングキットです。
用途メンテナンス用に
本体GSV2-40、50
構成部品Oリング(P-58)(10ヶ)
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム
コイルハウジンググロメットリード線
最高使用圧力(MPa)5
作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)25(水圧)
使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)黄銅
耐熱クラスB
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)-20~60
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ