112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順










3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~) CKD CADデータあり
ポート数3 ソレノイド数シングル 配管方法サブプレート 使用流体圧縮空気、低真空 切換位置区分2位置シングル
1個
6,725 税込7,398
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (531種類の商品があります)



AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKD CADデータあり
1個
13,200 税込14,520
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6533種類の商品があります)






STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~) CKD CADデータあり
1個
20,775 税込22,853
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)





STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-2~) CKD CADデータあり
1個
59,988 税込65,987
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)





ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用 種類無接点 配線方式2線式 表示1色表示式 表示灯赤色LED(ON時点灯) 負荷電流(mA)5~30(負荷電圧:DC10~30V) 内部降下電圧(V)4以下 漏れ電流(mA)1以下 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)
1個
3,506 税込3,857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


。直動式水用電磁弁。直動方式ながら、ソレノイド部に磁気漏洩タイプを採用 開閉時の吸着作動音がない 使用圧力がゼロから作動 食品衛生法の基準に適した材質を使用
仕様●電源電圧:100 V ac●ポート数:3●操作:ダイレクト●接続:M10 Metric メス●呼び径:M10●使用流体/用途:水●タイプ:3/2●オリフィス直径:6mm●最大使用圧力:0.02 MPa●操作温度範囲:0 → +40℃●動作温度 Min:0℃●接続ねじの種類:メートル●コード番号:500-4568 アズワン品番65-8039-98
1個
2,998 税込3,298
欠品中



STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-8~) CKD CADデータあり
1個
15,738 税込17,312
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

AB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
1個
27,363 税込30,099
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-1~) CKD CADデータあり
1個
特価
19,825 税込21,808
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)



CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-00-~) CKD CADデータあり
1個
11,525 税込12,678
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2949種類の商品があります)

関連キーワード