カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(1)
- 作業工具/電動・空圧工具(3)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(10)
- 自動車用品(39,656)
- トラック用品(169,861)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- DEEN.J
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,609)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(75)
- 以上(80)
- 以上(80)
- 以上(81)
価格
- 1,500円以下(24,211)
- 1,500-10,000円(66,604)
- 10,000-50,000円(69,026)
- 50,000-100,000円(29,010)
- 100,000円以上(36,618)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

カラビナ ツイストロック 耐荷重400kg
DEEN.J(1件のレビュー)¥882税込¥9701個当日出荷モノの吊り下げ用に。 別売のDEEN.Jの「タイダウンベルト自動巻式 片側フック」のフックが付いてない先端に取り付けて使用する事も可能です。 フック(カラビナ)が付いていない状態で狭い所に通してから、カラビナを取り付けるなど作業性がアップします。長さ(mm)83幅(mm)50厚さ(mm)8質量(g)34耐荷重(kg)400開口幅(mm)23.5
DEEN.J 充電式ヘッドライト センサー機能付き
DEEN.J¥3,998税込¥4,3981個当日出荷・点灯モードを切り替えて作業環境に適した 光源・光量を選択可能。・滑り止め付きバンドを採用し、ヘルメットに取り付けても ずれにくい。・手が汚れている時など、スイッチを触れなくてもセンサー でON・OFFが可能。材質ABS、TPU、PC寸法(mm)310×32×31質量(g)104バッテリーリチウムイオン電池点灯方式(8種類)COB High White(450lm)/COB Low White(400lm) /COB High Yellow(480lm)/ COB Low Yellow(430lm)/Hight Side(105lm) / Low Side(55lm) 長押しでWhiteとYellow同時点灯(1000lm)、再度押すとフラッシュ点滅(680lm)充電電圧(V)5/0.5A充電時間(時間)5LEDCOBバッテリー容量(mAh)1200充電方式USB Type-C明るさ(Lm)450/480/680/105点灯時間(時間)COB High White: 1-2、COB Low White: 2-3、COB High Yellow: 2-3、COB Low Yellow: 3-4、Hight Side: 3-4、Low Side: 4-6
ホースピンチオフプライヤー 145mm
DEEN.J¥3,300税込¥3,6301本当日出荷ワンタッチ開放式のホースクランプツールです。 握るだけでロックされるので、煩わしいロックなどは無く、快適に作業が出来ます。長さ(mm)くわえ部:20全長(mm)145質量(g)70
縦型エアサブタンク30L
DEEN.J¥19,000税込¥20,9001個4日以内出荷縦型の為、小スペースで使用可能。オールマットブラック仕様にクロームキャスターとDEENJロゴをあしらったハンドルグリップにより、洗練された外観。サブタンクには珍しく、キャスター(クロームキャスター仕様)が付いており、移動も楽々。また市場には、一般的に内圧確認用のゲージしか付いていないものが多いが、DEEN.Jのものは内圧確認用ゲージの他に、更にエア圧調整用のダイアルとゲージ付き。タンク上部はフラットなプレートが付いており、ちょっとしたものを置いておく事が可能(マグネットプレートを使うと更に有効に使用可能)。用途ガレージで車やバイクの整備にお使いいただけます。仕様安全弁制動圧力:0.9MPa質量(kg)13タンク容量(L)30最高使用圧力(MPa)0.8本体寸法33×32×73cm(ハンドル込)タンクサイズΦ31x71cm(ハンドル抜き)
ユーティリティーマット ノンスリップタイプ
DEEN.J(2件のレビュー)¥3,400税込¥3,7401枚5日以内出荷裏面がノンスリップ素材のため作業時にずれにくい 収納時に便利なベルクロ付きゴムバンド 持ち運びに便利な取手付き用途作業時の床・汚れの傷防止や運搬時の荷物保護に最適なマットです。 トランクルームのラゲッジマットとして、自動車への荷物積み込み時の養生にもオススメです。材質本体:ポリエステル、バンド:ポリエステル+ラバー幅(mm)1016奥行(mm)1828
DEEN.J 充電式ミニハイスペックライト
DEEN.J¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷・光源が可燃物に近づいて発火するのを防ぐための距離感知プローブが装備されています。 物体が 2 ~ 3cm センサーに近づくと、LED は自動的に消灯します。・放熱性に優れ、衝撃に強いアルミシェルを採用。・IPX7の防水性能。・点灯モードを切り替えて作業環境に適した光源・光量を選択可能。・背面・底面にマグネット付き。・作業着の胸ポケットなどに挟んで固定できるクリップ付き。付属品USB Type-C充電ケーブル材質本体:アルミニウム、レンズ:ポリカーボネート、スイッチ・充電部カバー:ゴム、背面クリップ:炭素鋼寸法(mm)115×46×26質量(g)145バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7点灯方式COB High(1200lm) - COB Mid(600lm) - COB Low(80lm) - LED(100lm) - OFF (COB点灯後、スイッチを長押しすると無段階調光可能)充電時間(時間)約3LEDCOB+XG2LEDバッテリー容量(mAh)2000充電方式USB Type-C連続点灯時間(時間)COB High:約1.5、COB Mid:約5.5、COB Low:約10、LED:約12
DEEN.J 充電式スリムダブルライト
DEEN.J¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷マグネットつきで便利なペン型ライトです。材質本体:アルミ寸法(mm)15.8×20×135質量(g)45.4種類COB ライトバッテリーリチウム充電式バッテリー 500mAh充電時間(時間)2.5防水仕様IPX2明るさ(Lm)(最小)90/(最大)250連続点灯時間(時間)1.5~5
縦型サイレントエアコンプレッサー39L
DEEN.J¥52,000税込¥57,2001個4日以内出荷縦型の為、小スペースで使用可能な、オイルレスタイプのサイレントコンプレッサー。オールマットブラック仕様にクロームキャスターとDEENJロゴをあしらったハンドルグリップにより、洗練された外観。ハンドルとキャスター付きで、移動が簡単にできます。用途ガレージで車やバイクの整備にお使いいただけます。仕様●再起動から満タン:約1分42秒seconds /50Hz、 約1分22秒 /60Hz●安全弁作動圧力:0.9Mpa質量(kg)27電源(V)AC100-50/60Hz消費電力(W)50Hz: 85060Hz: 900ケーブル長(m)電源:2(プラグ部分除く)タンク容量(L)39最高使用圧力(MPa)0.8本体寸法37.5×37.5×83 (ハンドル付連続使用時間(分)最高:30消費電流(A)50Hz: 8.560Hz: 9吐出空気量(L/min)(50/60Hz)0MPa時:120/145、0.6MPa時:56/68回転数50Hz: 1450min-160Hz: 1750min-1電動機出力(kW)0.85/50Hz、0.90/60Hz再起動圧力(MPa)0.6騒音値(dB)(50/60Hz)63/65充填時間(50/60Hz)エア:約4分55秒 /約4分15秒
ホースピンチオフプライヤー 240mm
DEEN.J¥4,200税込¥4,6201本当日出荷ワンタッチ開放式のホースクランプツールです。 握るだけでロックされるので、煩わしいロックなどは無く、快適に作業が出来ます。材質ハンドル-炭素鋼、グリップ-TPR長さ(mm)くわえ部:35全長(mm)240質量(g)320
ドライバー
DEEN.J¥691~税込¥760~1本5日以内出荷プラスドライバーはアーミーグリーン、マイナスドライバーはサンドベージュをグリップに配色し、プラスとマイナスが見分けやすいドライバーです。 少し太めのグリップは力を入れやすく、電工ドライバーによく採用されるボールグリップに近い形状は早回しもしやすくなっています。商品構成単体刃先マグネットあり
...