DEEN.J 充電式スリムダブルライト

DEEN.J 充電式スリムダブルライト - DEEN.JDEEN.J 充電式スリムダブルライト - DEEN.JDEEN.J 充電式スリムダブルライト - DEEN.JDEEN.J 充電式スリムダブルライト - DEEN.J

マグネットつきで便利なペン型ライトです。

材質
本体:アルミ
寸法(mm)
15.8×20×135
質量(g)
45.4
種類
COB ライト
バッテリー
リチウム充電式バッテリー 500mAh
充電時間(時間)
2.5
防水仕様
IPX2
明るさ(Lm)
(最小)90/(最大)250
連続点灯時間(時間)
1.5~5
内容量
1個
注意
※故障の原因になりますので、付属の充電ケーブルをご使用下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79758196DNJLED-7795
¥2,982
¥2,798
¥3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする