DEEN.J 充電式ミニハイスペックライト
・光源が可燃物に近づいて発火するのを防ぐための距離感知プローブが装備されています。
物体が 2 ~ 3cm センサーに近づくと、LED は自動的に消灯します。
・放熱性に優れ、衝撃に強いアルミシェルを採用。
・IPX7の防水性能。
・点灯モードを切り替えて作業環境に適した光源・光量を選択可能。
・背面・底面にマグネット付き。
・作業着の胸ポケットなどに挟んで固定できるクリップ付き。
- 付属品
- USB Type-C充電ケーブル
- 材質
- 本体:アルミニウム、レンズ:ポリカーボネート、スイッチ・充電部カバー:ゴム、背面クリップ:炭素鋼
- 寸法(mm)
- 115×46×26
- 質量(g)
- 145
- バッテリー
- リチウムイオン電池
- バッテリー電圧(V)
- 3.7
- 点灯方式
- COB High(1200lm) - COB Mid(600lm) - COB Low(80lm) - LED(100lm) - OFF (COB点灯後、スイッチを長押しすると無段階調光可能)
- 充電時間(時間)
- 約3
- LED
- COB+XG2LED
- バッテリー容量(mAh)
- 2000
- 充電方式
- USB Type-C
- 連続点灯時間(時間)
- COB High:約1.5、COB Mid:約5.5、COB Low:約10、LED:約12
- 内容量
- 1個
注意
※・光源を直視しないでください。※・落としたり、衝撃を与えたりしないで下さい。故障の原因になります。
※・火気に注意して使用・保管してください。
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
カテゴリ





























