非常用電源(蓄電池)のバッテリー比重の管理に
場所を選ばない電池駆動式で、 軽量且つコンパクト設計!
測定から洗浄まで液に触れず片手で簡単に操作できます。
面倒なサンプルのふき取りも不要です。
測定範囲バッテリー液比重:1.000~1.400、温度:-10~50℃
測定精度バッテリー液比重:±0.002(10~30℃)、±0.003(0~10℃/30~40℃)、±0.005(-10~0℃/40~50℃)
防水保護等級JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64
付属品PTFEノズル240mm:3本
寸法(mm)70×40×210
質量(g)214
電源006P乾電池(9V)
温度補正(℃)5~40(自動温度補正)
1台
¥70,980
税込¥78,078
当日出荷
関連キーワード