3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)オフィスシュレッダ M10X
エコ商品、RoHS
デスクサイドやデッドスペースにスッキリ収まる省スペースデザインクロスカットモデル。
細断形状クロスカット オートフィード機能あり 最大投入幅A4サイズ対応 (230 mm) ブラック リバース機能あり 細断容量(L)42.0(A4コピー用紙約1080枚収納) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×460×737 質量(kg)24.5 消費電力(W)485[50Hz/60Hz] 細断方法クロスカット/4×40mm 最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙27枚[50Hz]、25枚[60Hz] 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙24枚[50Hz]23枚[60Hz] 定格運転時間(分)30 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.3/4.0 ゴミ袋サイズ市販用70L以上推奨 ダストボックス容量(L)42.0(A4コピー用紙約1080枚収納) 最大細断枚数A4コピー用紙27枚[50Hz]、25枚[60Hz] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)306×460×737
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)マイクロカットシュレッダ
エコ商品、RoHS
パワフルに細断!A3用紙はもちろん、カード、CD、DVD、USB、SSDもすべておまかせ
ブラック 機能オートカットオフ機能、オートスタート&ストップ機能、インターロックスイッチ機能 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙:20枚【50Hz】/17枚【60Hz】 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3 最大細断枚数A4コピー用紙:22枚【50Hz】/20枚【60Hz】 細断形状マイクロカット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙:22枚【50Hz】/20枚【60Hz】 細断可能物カード・CD・DVD・USB・SSD 定格運転時間(分)60(連続) 細断方法マイクロカット 2×10mm リバース機能あり 最大投入幅A3
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)マイクロカットシュレッダ M10M
エコ商品、RoHS
デスクサイドやデッドスペースにスッキリ収まる省スペースデザインマイクロカットモデル。
細断形状マイクロクロスカット オートフィード機能あり 最大投入幅A4サイズ対応 (230 mm) ブラック リバース機能あり 細断容量(L)42.0(A4コピー用紙約1080枚収納) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×460×737 質量(kg)24.5 消費電力(W)485[50Hz/60Hz] 細断方法マイクロカット/2×10mm 最大細断枚数(50Hz/60Hz)22枚[50Hz]21枚[60Hz] 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙19枚[50Hz]17枚[60Hz] 定格運転時間(分)30 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.3/4.0 ゴミ袋サイズ市販用70L以上推奨 ダストボックス容量(L)42.0(A4コピー用紙約1080枚収納) 最大細断枚数22枚[50Hz]21枚[60Hz] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)306×460×737
1台
88,980 税込97,878
7日以内出荷