「木本硝子 江戸切子」の検索結果
ウルトラ・イオン・ハードUIH。新技法(イオン交換)により物理強化を超える実用強度。口部の欠けが少なく、割れにくい。表面に傷がつきにくく、白濁が出にくい。物理強化と違い、薄口グラスにも強化可能。
材質ソーダガラス
品名・タイプショットグラス
AX(アデレックス)シリーズ普通ガラスの2~4倍の口部強化ガラスで安心してお使いいただけます。
材質ソーダガラス
食器洗浄機×
食器の種類洋食器
薄吹きビアグラスは、ビールの旨味、キレ、香りがダイレクトに味わえる口当たりの良い口肉厚を追求したグラスです。
適度なくびれが持ちやすく、飽きがこないシンプルなフォルムで永く愛着を持って使用して頂けます。
又、全面イオン強化により丈夫で割れにくく、安全・安心にお使い頂けます。
仕様全面イオン強化
食器洗浄機業務用または家庭用
口当たりのよい、薄づくり口部仕上げが飲み物の個性を際立たせるグラスです。
容量(mL)300
仕様全面イオン強化
高さ(mm)85
口径(Φmm)83
最大径(Φmm)83
食器洗浄機業務用または家庭用
食器の種類洋食器
ホテルのルーム用、バンケット(宴会部門)、バー、ラウンジでの使用を想定した業務用シリーズ。シリーズは全部で7種類。ロックグラス・タンブラー・コリンズ(カクテルグラス)までご用意することで、お店のグラスに統一感をもたせることが可能です。全面イオン強化加工をすることで、グラス全体の強度を増しており、チップ(口部の欠け)だけでなく、胴部のキズもつきにくくしました。全面イオン強化加工は、ガラス内のイオンを置き換えることによって、通常のグラスよりも強度を増す強化加工技術のことです。
用途バー、ラウンジ、居酒屋、飲食店、フレンチ、イタリアン、バンケット、ブライダル、瓶ビールのグラス、チェイサー、ソフトドリンク
仕様強化法:イオンプロダクト(IPT)、食器洗浄機使用可能
材質ソーダガラス
容量(mL)280
食器の種類洋食器
高さ(mm)150
口径(Φmm)56
最大径(Φmm)56
容量(mL)180
食器の種類洋食器
高さ(mm)93
口径(Φmm)60
最大径(Φmm)60